Dlaczego warto modernizować oświetlenie

Dlaczego warto modernizować oświetlenie?
Prawidłowe oświetlenie odgrywa kluczową rolę w każdej firmie, niezależnie od branży. Pozwala zapewnić odpowiednie warunki do pracy oraz ograniczyć koszty operacyjne. Nic więc dziwnego, że modernizacja oświetlenia jest inwestycją przynoszącą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa.
Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2
Określony przez komisję UE w październiku 2020 r. Zielony Ład to bardzo ambitne zobowiązanie UE do zmniejszenia wszystkich emisji gazów cieplarnianych (w tym emisji z budynków) o 55% do 2030 r. Jest to kamień milowy, który ma pomóc w osiągnięciu niemal zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r.
Aby to osiągnąć, swoją rolę będzie musiało w tym odegrać oświetlenie budynków, ponieważ 13% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z sektora budowlanego. Wyzwanie tym większe, że od 2020 r. emisja z sektora budowlanego wzrosła o 5%.
Wymiana oświetlenia na LED pozwala w znaczny sposób zredukować emisję CO2, obniżając zużycie energii.
Oszczędności i większa rentowność
Energia stanowi większość kosztów eksploatacyjnych instalacji oświetleniowej. Tymczasem wystarczy spojrzeć na wiele biur i budynków użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych, aby przekonać się o jednym: wiele zainstalowanych rozwiązań oświetleniowych jest wyraźnie przestarzała. Budynki sprawiają wrażenie ciemnych, zaniedbanych i przestarzałych, a zainstalowane w nich wiele lat temu oświetlenie jest mało wydajne, za to bardzo energochłonne. Koszty energii rosną, a eksploatacja tak starego systemu staje się ledwo opłacalne. Przestarzała technologia musi w końcu zostać zastąpiona przez nowe rozwiązanie oświetleniowe.
Już na etapie projektu warto wybierać rozwiązania, które, chociaż z początku wydają się droższe, zyskują bardzo przy analizie stopy zwrotu. Wymiana oświetlenia na ledowe może zmniejszyć zużycie energii nawet o 50%. Inteligentne wykorzystanie czujników obecności daje możliwość dalszego zmniejszenia zapotrzebowania na sztuczne światło o 20 do 40%. Centralnie sterowane systemy zarządzania czasem zapewniają, że oświetlenie jest włączane tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebne. Czujniki światła dziennego przyciemniają oprawy w zależności od ilości dostępnego światła dziennego, gwarantując tym samym stały poziom oświetlenia.
Poprawa jakości oświetlenia
Oprócz zwiększenia wydajności i obniżenia zużycia energii, właściwie dobrane rozwiązania oświetleniowe wyraźnie poprawiają komfort pracy i atmosferę w pomieszczeniu. To z kolei przekłada się na lepsze wykonywanie czynności wzrokowych bez rozpraszania uwagi i pomaga sprostać złożonym zadaniom, zwiększając wydajność i znacznie obniżając liczbę błędów. Ponadto osoby przebywające w pomieszczeniu lepiej czują się w jasnym wnętrzu, które postrzegają jako bardziej przyjazne i atrakcyjne.
Modernizacja oświetlenia z ThornEco
ThornEco to nowoczesne oprawy oświetleniowe LED w przystępnej cenie. Opracowane z niezwykłą dbałością o szczegóły spełniają najwyższe wymagania ergonomiczne, ekonomiczne i ekologiczne. Wyróżniają się wysoką jakością oświetlenia, znaczą oszczędnością energii, długą żywotnością opraw (do 50 000 godzin) oraz łatwym montażem.
Poznaj oprawę Boris:
- Skuteczność i moc – Boris to profesjonalne rozwiązanie do wysokich sufitów.
- Boris to idealny zamiennik tradycyjnego oświetlenia jeden do jednego, który zużywa o ponad 50% mniej energii.
- Wyposażony w czujnik ruchu i światła dziennego PLUG&PLAY MWS/PIR, który dodatkowo podnosi wydajność oświetlenia.