Jak obniżyć rachunki za prąd?

06 - 09 - 2022


Rachunki za prąd płaci każdy. Nie ma znaczenia czy jest to firma czy gospodarstwo domowe. Co można zrobić, aby obniżyć koszty za energię elektryczną? Czy jest do tego potrzebne specjalne urządzenie? Kto i w jaki sposób może zredukować koszty energii elektrycznej? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w tym artykule. Przeczytaj, by dowiedzieć się w jaki sposób obniżyć koszty za prąd.

 

Czy wiesz jak obniżyć rachunki za prąd?

Kompensacja mocy biernej może skutecznie zoptymalizować koszty za energię elektryczną. Dobór odpowiednich urządzeń pozwoli zarówno  zredukować współczynnik mocy, jak i poprawia trwałość sieci. Takie urządzenia mają za zadanie obniżenie poziomu emisji mocy biernej w sieci elektrycznej. Urządzenia tego typu cechuje łatwość w obsłudze i duża funkcjonalność. Kompensacja energii biernej to  sposób na oszczędność energii elektrycznej oraz na zmniejszenie wysokości rachunków za nią.

Czy wiesz jakich opłat na FV za prąd możesz uniknąć?

Na fakturze za energię elektryczną znajdziesz punkt opłata za ponadumowny pobór energii indukcyjnej i związane z nią opłaty. Być może do tej pory nie zwracałeś na nie uwagi. Tutaj dowiesz się co oznacza i za co naliczana jest ta opłata.

Większość odbiorników, które znajdują się w firmach lub domach pobiera energię czynna i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną, a energia bierna jest niezbędna do funkcjonowania urządzenia. Energia bierna nie jest zużywana, krąży pomiędzy siecią a odbiornikiem, co powoduje dodatkowe obciążenie sieci przesyłowych. Nadmiar energii biernej jest niekorzystny i skutkuje dodatkowymi opłatami.

Jakie opłaty są związane z energią bierną? Kto je ponosi?

Wielkość opłat poboru energii jest uregulowana prawnie. W przypadku przekroczenia limitu poboru energii biernej naliczana jest opłata za nadmierny współczynnik mocy. Taka opłata dotyczy przede wszystkim odbiorców, których moc umowna przekracza 40 kW, czyli odbiorców którzy korzystają z taryfy A, B i C. Oznacza to, że koszty z tym związane mogą stanowić ok. 30% wartości miesięcznej faktury.  Aby uniknąć takich opłat należy zainwestować w kompensator mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej pozwala przede wszystkim ograniczyć koszty związane z poborem energii elektrycznej. Chcąc uniknąć dodatkowych opłat, należy utrzymać współczynnik mocy biernej na poziomie od 0,2 do 0,4 tg φ (zależy od podpisanej oferty z dostawcą energii). Przekroczenie tej wartości wiąże się z wyższymi opłatami na rachunkach za energię elektryczną. Z uwagi na fakt, że źródeł energii biernej jest wiele – między innymi elementy systemu oświetlenia, urządzenia wentylacyjne czy silniki elektryczne – o przekroczenie wartości 0,4 tg φ bardzo łatwo. I to nie tylko w przypadku największych odbiorców, ale także małych firm czy instytucji publicznych. Aby tego uniknąć, warto zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenia, dzięki którym możliwa będzie kompensacja energii biernej. Stanowią one opłacalne rozwiązanie, skutecznie niwelujące straty cieplne oraz wpływające na zwiększenie sprawności linii kablowych czy transformatorów.

Co zrobić, aby uniknąć dodatkowych opłat?

  
 

 
1. Sprawdź, czy na fakturach widnieje
punkt dotyczący ponadumownego
poboru energii.
2. Przeanalizuj jaki był całkowity
koszt opłat w ostatnim roku.
3. Rozważ zakup kompensatora mocy biernej.
Pamiętaj, że urządzenie dobierane
jest indywidualnie do potrzeb klienta.
 
7 korzyści jakie osiągniesz
 
1. Oszczędność energii.

2. Niższe rachunki za prąd.   
                                                               

3. Wyższa produktywność.

4. Niezwodna praca instalacji przy obniżonych kosztach utrzymania.

5. Dłuższa żywotność urządzeń elektrycznych i procesowych.

6. Dodatkowa przepustowość w istniejącej sieci elektrycznej.

7. Zgodność z normami i zaleceniami dotyczącymi jakości energii.
 

 

Jakie urządzenie zastosować, aby obniżyć rachunki za prąd?

Aktywny kompensator mocy biernej SVG firmy Sinexcel, jest urządzeniem energoelektronicznym, którego zadaniem jest kompensacja mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej przy pomocy jednego urządzenia. Szybka odpowiedź, poniżej 10 ms, na dynamiczne zmiany wartości cos (φ) zapewnia bezwzględne utrzymanie zadanego parametru współczynnika mocy, indywidualnie w każdej fazie oraz ograniczenie wskaźnika migotania światła wywołanego dynamicznymi zmianami obciążenia mocą bierną.


ZALETY KOMPENSATORA

  • Modułowa budowa umożliwia bardzo szybką i wygodną rozbudowę. Sterownik IGBT jest sterowany poprzez panel HMI, na którym można podejrzeć aktualne wartości parametrów elektrycznych strony obciążenia, kompensatora oraz sieci zasilającej.
  • Siedmiocalowy panel HMI umożliwia zapisanie wartości rejestrowanych danych, eksport na zewnętrzny dysk USB oraz generowanie raportów z rejestrowanych parametrów.
  • Kompensator aktywny występuje w opcji z filtracją harmonicznych. Jest to urządzenie typu ASVG, który dzięki rozbudowanej funkcjonalności umożliwia kompensację mocy biernej oraz filtrację harmonicznych.
Rozwój technologii sterowania układami napędowymi, oświetlenia LED, zasilaczy elektronicznych oraz układy UPS, spowodowały zmianę charakteru obciążenia mocą bierną. Na podstawie przeprowadzanych pomiarów dla różnych rodzajów odbiorów, można wysunąć wniosek o zmianie charakteru obciążenia z indukcyjnego na pojemnościowy. Dynamiczne zmiany obciążenia występujące w sieci oraz zmiana charakteru obciążenia, spowodowały rozwój układów kompensacji mocy biernej, w celu zapewnienia dokładnej oraz dwukierunkowej kompensacji bezstopniowej.
 
Wraz z rozwojem automatyzacji procesów produkcyjnych, wzrost liczby stosowanych urządzeń energoelektronicznych jest bardzo wysoki. Wcześniej wspomniana zmiana charakteru obciążenia idzie w parze z coraz większym poziomem harmonicznych w napięciu oraz w prądzie. Często spotykane skutki występowania harmonicznych, może sugerować wysoka temperatura transformatora lub częste awarie układów automatyki.
 
SVG 3 3kVar 3x400V IP20 kompensator mocy biernej

SVG 3 3kVar 3x400V IP20 kompensator mocy biernej

Więcej
SVG 30kVar 3x400V Kompensator aktywny

SVG 30kVar 3x400V Kompensator aktywny

Więcej
SVG 10kVar 3x400V Kompensator aktywny

SVG 10kVar 3x400V Kompensator aktywny

Więcej
SVG 50kVar 3x400V Kompensator aktywny

SVG 50kVar 3x400V Kompensator aktywny

Więcej
Jak ważna jest jakość energii?
Bardzo trudno jest zweryfikować jakość energii elektrycznej bez odpowiedniego i eksperckiego pomiaru. Oprócz pomiaru ważne jest, aby z wystarczającą dokładnością określić panujące warunki i zinterpretować uzyskane wyniki. Firma ANIRO zapewnia kompleksową usługę spełniającą wyżej wymienione kryteria. Ważna jest właściwa analiza, a następnie wdrożenie niezbędnych działań naprawczych.
 
 
                                     Cele wykonania pomiarów                                                
Jak rozpoznać problemy spowodowane złą jakością energii elektrycznej?

  • kontrola parametrów jakości energii elektrycznej dostarczanej przez dostawcę,
  • weryfikacja źródła zakłóceń oraz kierunku ich przepływu,
  • określenie przyczyn występujących powtarzających się usterek i awarii urządzeń,
  • właściwy dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz filtracji wyższych harmonicznych.









 

  • często ulegają uszkodzeniu źródła światła,
  • spotykasz się z częstymi awariami lub niewłaściwą pracą urządzeń elektronicznych  /energoelektronicznych,
  • w rachunkach za energię elektryczną zawarte są opłaty za energię bierną,
  • występują nieoczekiwane wywołania zabezpieczeń,
  • nadmierne nagrzewanie lub uszkodzenia przewodów lub urządzeń pracujących w sieci,
  • występują problemy z układami pomiarowymi lub sterowania,
  • transformator pracuje generując wysoki poziom hałasu,
  • zdarzają się uszkodzenia układów baterii kondensatorów (przepalanie kondensatorów, sklejanie styków w stycznikach),
  • zdarzają się uszkodzenia zasilaczy komputerów, drukarek lub innych biurowych urządzeń.
Wpływ mocy biernej przesunięcia i odkształceń na pracę transformatora 
   Wpływ mocy biernej przesunięcia i odkształceń na pracę silnika i generatorów

 

  • wyższe straty mocy,
  • przeciążenie punktu neutralnego,
  • ryzyko wystąpienia rezonansu,
  • efekt akustyczny (wyższy poziom hałasu podczas pracy transformatora),
  • przyśpieszenie procesu starzenia izolacji, w efekcie skrócenie czasu pracy transformatora,
  • wzrost strat mocy w rdzeniu (straty histerezowe – proporcjonalne do częstotliwości oraz straty prądów wirowych – proporcjonalne do kwadratu częstotliwości,
  • wzrost strat w uzwojeniach, będące następstwem wyższej wartości prądu oraz wyższej rezystancji wywołującej efekt naskórkowości.
  • straty w uzwojeniach stojana i wirnika,
  • podwyższenie temperatury pracy,
  • przyspieszona degradacja izolacji uzwojeń,
  • generowanie momentów hamujących poprzez harmoniczne kolejności przeciwnej,
  • oscylacje mechaniczne,
  • powstawanie dodatkowych strumieni magnetycznych w silniku, a w efekcie indukowanie się prądów wirowych,
  • tworzenie momentów harmonicznych powodując pulsację momentu, oscylacje mechaniczne i rezonanse,
  • wyższe częstotliwości napięcia wpływają na głośność pracy silnika (szum akustyczny silnika).
 
Oblicz o ile Twoje rachunki będą niższe
 Skorzystaj z kalkulatora i oblicz o ile Twoje rachunki za prąd mogą być niższe przy zastosowaniu kompensatora.

Wideo strefa

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat mocy biernej i kompensatorów zapraszamy do zobaczenia filmów, które poruszają tematykę kompensacji mocy biernej. Temat został podzielony na trzy części - podstawowe zagadnienia, dobór urządzeń oraz dostępne rozwiązania. Zapraszamy!

 

 

 



Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar