TransferPacT Schneider Electric jako przełącznik zasilania sieć - agregat prądotwórczy

06 - 12 - 2022

 Jak osiągnąć wysoką niezawodność zasilania?

Przeciwdziałanie wystąpieniu braku prądu to jeden z głównych priorytetów, stawianych nowoczesnym instalacjom elektrycznym. Podstawowym rozwiązaniem by uniknąć Blackoutu jest zwiększenie liczby źródeł zasilania, między którymi następuje przełączanie z głównej sieci na zasilanie awaryjne w przypadku awarii jednego z nich.

Aby to rozwiązanie spełniało oczekiwania, niezbędny jest szybki i niezawodny przełącznik zasilania, powszechnie zwany układem SZR.

Doskonale tę rolę spełnić może TransferPact- układ do przełączania zasilania. Występuje on również w wersji ręcznej, ale do naszych zastosowań lepiej sprawdzi się wersja do automatycznego zasilania.

TransferpacT Active i Active Automatic to ciekawe rozwiązania, które w jednym module zawierają zarówno łączniki jak i automatykę sterującą. W ten sposób ograniczamy ilość miejsca wymaganą do montażu. Takie rozwiązanie poprawia również niezawodność, gdyż nie ma konieczności łączenia ze sobą kolejnych elementów układu, przez co unikamy potencjalnych błędów montażowych.


W przypadku TransferPacT-a do wyboru jest przełączanie między dwoma źródłami: sieć – sieć lub sieć – agregat prądotwórczy.

 

 

 Jak prawidłowo uruchomić TransferPacT?

Wystarczy przykręcić cały moduł do płyty montażowej lub zawiesić na szynie TH35 i podłączyć sieć i agregat prądotwórczy do zacisków głównych. Następnie należy ustawić na panelu HMI parametry pracy przełącznika zasilania i TransferpacT jest gotowy do działania.

 

Czego więcej spodziewać się po TransferPacT?

Oprócz przełączania między źródłami zasilania Układy TransferPacT często też współpracują z innymi urządzeniami wysyłając lub odbierając od nich różne sygnały sterujące. W przypadku nowych TransferPacT-ów efekt taki można otrzymać przez montaż dodatkowych modułów rozszerzających. Do dyspozycji mamy tu:

  • Moduł blokady przełączania (przy współpracy z innymi SZR-ami),
  • Moduł wyłączenia pożarowego,
  • Moduł sterujący generatorem prądotwórczym,
  • Moduł Modbus (przy konieczności komunikacji po protokole Modbus).

Jeżeli Twoja instalacja będzie wymagała dużej pewności zasilania, na pewno zastosujesz układ SZR, mamy nadzieję że będzie to TransferPact.

 

 

Korzyści z zastosowania TransferPacT:

Dostępność zasilania

  • Innowacyjna technologia zapewniająca ultraszybkie przesyłanie danych.
  • Wysoka wytrzymałość zwarciowa i najlepsza w swojej klasie ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
  • Przy temperaturze pracy w zakresie od -25 do 70°C.
  • Testy wibracyjne są przeprowadzane zgodnie z normą IEC 60608-2-6.
  • Tabele koordynacji z zabezpieczeniami od strony sieci, które zapewnia poprawną ochronę układu przełączania i instalacji elektrycznej.

 

Efektywność i prosta obsługa

  • Modułowa konstrukcja umożliwiająca kompleksowe zarządzanie cyklem życia produktów.
  • Kompaktowa i łatwa do zainstalowania konstrukcja ze zintegrowanymi zaciskami przełączeniowymi.
  • Możliwość rozbudowy o moduły funkcjonale, które nie zakłócają pracy urządzeń.
  • Test dielektryczny rozdzielnicy bez odłączania zasilania.
  • Oferta Green Premium i ekologiczne opakowania pozwalają zaoszczędzić cenne zasoby.

 

W sposób macierzysty powiązany z systemem EcoStruxure Power

  • Technologia TransferPacT umożliwia nieprzerwane (24/7) monitorowanie poboru mocy w sieciach zasilania, częstotliwości, braku równowagi napięcia i rotacje faz.
  • Konserwacja predykcyjna z oprogramowaniem monitorującym, które może analizować dane o wydajności i powiadamiać w celu aktywnego udzielania rekomendacji.
  • Łatwy dostęp do wszelkich dokumentów związanych z produktami z urządzeń mobilnych.

 

Więcej szczegółów na https://www.se.com/pl/pl/product-range/64117628-transferpact/