Zasilacze Modicon Easy ABL – niezawodne źródło zasilania dla automatyki przemysłowej

28 - 11 - 2025

Stabilne i elastyczne zasilanie w wymagających aplikacjach

Seria zasilaczy impulsowych Modicon EASY ABL to rozwiązanie od Schneider Electric stworzone z myślą o niezawodności, bezpieczeństwie i prostocie montażu. Urządzenia oferują regulowane napięcia wyjściowe 12 V, 24 V i 48 VDC, przy szerokim zakresie napięcia wejściowego 100–240 VAC oraz 140–340 VDC, co zapewnia kompatybilność z różnorodnymi aplikacjami przemysłowymi.

Zakres mocy od 75 W do 960 W obejmuje dziewięć modeli, umożliwiając optymalne dopasowanie do potrzeb instalacji – od prostych układów sterowania po rozbudowane systemy automatyki.

 Zasilacz Modicon ABLS1A24200E

Rysunek 1 - ABLS1A24200E

 

Bezpieczeństwo – ochrona w każdych warunkach

Mechaniczne zabezpieczenia:

  • Zaciski śrubowe na wejściu i wyjściu chronią przed przypadkowym dotykiem.
  • Metalowy uchwyt montażowy odporny na wibracje do 2 g.

Elektryczne zabezpieczenia:

  • Odporność na przepięcia – urządzenie wytrzymuje napięcie wejściowe do 380 VAC.
  • Tryb stałego prądu (modele ≤ 240 W) oraz opóźnione blokowanie (modele ≥ 480 W).
  • Zintegrowane zabezpieczenia: przeciążeniowe, przepięciowe, zwarciowe i temperaturowe.

Rysunek 2 - ABLS1A2430E

Konstrukcja i użyteczność instalacyjna

Zasilacze zostały zaprojektowane z myślą o łatwym i bezbłędnym montażu w szafach sterowniczych:

  • Montaż: Dedykowane do montażu na szynie DIN (ABL). Standardowa klamra i wygodny demontaż.
  • Kompaktowość (ABL):  Ujednolicona wysokość 125 mm dla większości modeli, co upraszcza projektowanie szaf.
  • Identyfikacja: Wyraźne oznaczenia zacisków wejścia/wyjścia eliminują błędy w okablowaniu. Podstawowe parametry są widoczne na obudowie. Dodatkowe dane techniczne są dostępne przez kod QR na froncie urządzenia.
  • Diagnostyka:  Diody LED sygnalizują stan pracy urządzenia. W ABL zielona dioda informuje o statusie wyjścia.

 

Dlaczego warto wybrać zasilacze ABL?

Zasilacze Modicon ABL to nie tylko pojedyncze komponenty – to elementy większego ekosystemu, który obejmuje zasilanie, sterowanie, komunikację i wizualizację. Dzięki temu projektanci i integratorzy zyskują:

  • Szybsze wdrożenia,
  • Większą elastyczność w projektowaniu,
  • Optymalizację kosztów bez kompromisów w zakresie jakości i bezpieczeństwa.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar