Acti9 – Twoje Rozwiązanie dla Bezpiecznej Instalacji

Strażnicy instalacji: jak wyłączniki nadprądowe zapewniają bezpieczeństwo instalacji
Współczesny świat nie mógłby funkcjonować bez elektryczności – to ona zasila nasze domy, napędza przemysł i technologie, na których polegamy każdego dnia. Choć pozostają niewidoczne, to jednak systemy i instalacje elektryczne pełnią kluczową rolę w naszym codziennym życiu. To właśnie w nich pracują niepozorne, jednak wyjątkowo istotne urządzenia, które dbają o nasze bezpieczeństwo, czyli wyłączniki nadprądowe.
W tym artykule przyjrzymy się dlaczego ci strażnicy instalacji, czyli wyłączniki nadprądowe, są niezbędni i jak współczesne technologie podnoszą poziom ochrony naszych domów.
Przeciążenie, zwarcie – a co to takiego?
Instalacje elektryczne są narażone na różnego rodzaju zagrożenia, które mogą prowadzić do poważnych awarii elektrycznych. Do najczęstszych usterek należą przeciążenia, czyli sytuacje, gdy przez przewody płynie zbyt duży prąd. Kolejnymi są zwarcia, które powstają, gdy wystąpi bezpośredni kontakt przewodów o różnym potencjale elektrycznym. Właśnie z tych względów tak istotne jest, aby stosować odpowiednie zabezpieczenia, które potrafią błyskawicznie wykrywać takie zagrożenia i reagować na nie.
Funkcje aparatury z serii Acti9 – bezpieczeństwo i ochrona instalacji
Bezpieczne i niezawodne zarządzanie energią w obiektach przemysłowych i budynkach mieszkalnych jest wyjątkowo istotne. Aparatura Acti9 została więc zaprojektowana tak, by zapewniać maksymalne bezpieczeństwo i wydajność każdej instalacji. Odpowiednia ochrona instalacji to nie tylko komfort, ale przede wszystkim sposób na uniknięcie realnych zagrożeń.
Aparatura modułowa Acti 9 iC60 posiada:
- Prąd znamionowy od 1 do 63 A
- Wytrzymałość zwarciowa 10/ 15 / 25kA
- Wskaźnik VisiTrip - wyzwolenie przy zwarciu lub przeciążeniu jest wskazywane przez czerwony, mechaniczny wskaźnik
- Wskaźnik VisiSafe - zielony pasek na dźwigni wskazuje fizyczne otwarcie styków i tym samym bezpieczne dokonywanie prac w obwodzie odpływowym
Aparatura modułowa Acti 9 K60 posiada:
- Prąd znamionowy od 2 do 63 A
- Wytrzymałość zwarciowa 6kA
- Szybkie zamykanie niezależne od szybkości przestawiania dźwigni napędowej
- Zaciski ząbkowane, które uniemożliwiają wysuwanie przewodów, co gwarantuje zwiększoną siłę docisku
Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi nie powinna być kwestią przypadku – to świadomy wybór, który wpływa na bezpieczeństwo ludzi, niezawodność systemów i trwałość całej instalacji.