Aparatura modułowa SENTRON – kompletny system zabezpieczeń

23 - 03 - 2022

Aparatura modułowa jest kluczowym elementem instalacji elektrycznej, zapewnia ona wygodę i bezkompromisowe bezpieczeństwo urządzeń i ludzi korzystających z systemu elektrycznego. SIEMENS jako renomowany producent, w swojej ofercie aparatury modułowej SENTRON, dostarcza rozwiązania kompleksowo chroniące instalację elektryczną przed wszystkimi rodzajami uszkodzeń jakie mogą w niej wystąpić.

 

Koncepcja ochrony

Rodzaje uszkodzeń instalacji elektrycznej, a także ich przyczyny mogą być różne, dlatego aby zapewnić kompleksową ochronę należy stosować odpowiednie rodzaje zabezpieczeń:


Podstawowe portfolio produktów aparatury modułowej SENTRON

Podstawowy zakres oferty aparatury modułowej SENTRON stanowią wyłączniki nadmiarowoprądowe serii 5SL6 oraz wyłączniki różnicowoprądowe serii 5SV3/4. Chronią one instalację elektryczną przed skutkami przetężeń prądowych spowodowanych zwarciami lub przeciążeniami instalacji elektrycznej, a także przed skutkami przepływu prądów różnicowych.

Podstawowe dane:

  • Prądy znamionowe 0,3 - 63 A
  • Charakterystyki: B, C
  • Wersje: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
  • Zdolność zwarciowa 6 kA

Podstawowe dane:

  • Prądy znamionowe 16 - 80 A
  • Prądy różnicowe 10, 30, 100, 300, 500 mA
  • Typy: AC, A, F, B, B+
  • Wersje 1P+N oraz 3P+N
  • Biegun N: z lewej, z prawej
  • Zdolność zwarciowa 10 kA

 

Cechy charakterystyczne aparatury modułowej SENTRON
  • Szybki montaż i demontaż z szyny TH35:


Dzięki jednostronnemu mechanizmowi zatrzaskowemu (na dole aparatu), wyłączniki nadprądowe 5SL można zdemontować i zamontować na szynę zasilającą (bez jej demontażu). Podobna sytuacja jest z wyłącznikami różnicowoprądowymi 5SV3 (typ A) i 5SV4 (typ AC).

  • Zintegrowana osłona zacisków przyłączeniowych gwarantująca ochronę przed przypadkowym dotknięciem narzędziem części czynnych aparatu:

  • Zastosowanie szyn pinowych (trzpieniowych) do łączenia aparatów:


Dzięki zastosowaniu szyn trzpieniowych mamy możliwość podłączenia pod zaciski przyłączeniowe wyłączników zarówno szyny jak i przewodu zasilającego. W tym przypadku uzyskujemy lepszą dostępność do przewodów zasilających, co ułatwia wizualną kontrolę połączeń w gotowej rozdzielnicy (przewody nie są zasłaniana przez szynę łączeniową).

  • Jednolite akcesoria do całej aparatury



Niepodważalną zaletą oferty akcesoriów dla aparatury modułowej SENTRON jest fakt, że są one uniwersalne i kompatybilne z całą ofertą wyłączników i rozłączników. W ten sposób ograniczana jest liczba numerów MLFB, a tym samym baza materiałowa staje się mniejsza.


Pozostała oferta aparatury modułowej SENTRON

Zakres portfolio aparatury modułowej SENTRON obejmuje jeszcze szeroką gamę aparatów tj. wyłączniki kombinowane, detektory iskrzenia, rozłączniki izolacyjne, aparatura bezpiecznikowa oraz aparatura łączeniowa i sygnalizacyjna (przyciski, przekaźniki, styczniki lampki itd.). Żeby przybliżyć Państwu portfolio naszych rozwiązań przygotowaliśmy specjalną platformę grywalizacyjną Siemens Challenge, gdzie można znaleźć kompletną i przedstawioną w przystępny sposób wiedzę o produktach i rozwiązaniach z zakresu aparatury modułowej SENTRON. Korzystając z Siemens Challenge mają Państwo okazję rozszerzyć swoją wiedzę o produktach firmy SIEMENS, a przy tym zdobyć atrakcyjne nagrody.

SIEMENS CHALLENGE

Siemens Challenge to specjalna platforma grywalizacyjna dedykowana dla dystrybutorów aparatury firmy Siemens oraz elektroinstalatorów korzystających z tych rozwiązań.

Wyselekcjonowane treści oraz zdrowa rywalizacja, to tylko niektóre plusy wspólnej zabawy! Dla najlepszych do wygrania atrakcyjne nagrody w mini-konkursach oraz rankingach okresowych i etapowych.



Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar