Aparatura modułowa SENTRON: system szyn łączeniowych
Aparaturę modułową możemy znaleźć praktycznie w każdej rozdzielnicy. Nie istotne, czy jest to rozdzielnica główna zakładu przemysłowego, rozdzielnica sterownicza, czy może rozdzielnica mieszkaniowa. Podczas produkcji każdej rozdzielnicy, jedną z najbardziej czasochłonnych, a więc i najbardziej kosztownych czynności jest jej „obszycie” - elektryczne połączenie wszystkich urządzeń. Dla całej aparatury modułowej SENTRON, usprawnienie tego procesu gwarantuje jednolity system szyn łączeniowych w wykonaniu trzpieniowym (pinowym).

Rys. 1. Widok zabudowy wyłączników nadmiarowoprądowych serii SENTRON
z wykorzystaniem szyn łączeniowych.
Szyny łączeniowe do aparatury modułowej SENTRON, dostępne są w dwóch wariantach wykonania:
- 5ST36 wykonane w pełnej izolacji, bez możliwości skracania (dostępne w długościach od 2 do 12 modułów montażowych):

Rys. 2. Szyna łączeniowa 5ST3624 w pełnej izolacji (nie przystosowana do cięcia).
- 5ST37 z możliwością dowolnego skracania, przy zastosowaniu osłon końcowych (dostępne w odcinkach o długości 12 lub 56 modułów montażowych):

Rys. 3. Szyna łączeniowa 5ST3708 z możliwością skracania (osłony końcowe w komplecie).
Specjalne wykonania szyn łączeniowych przygotowano również do łączenia wyłączników różnicowoprądowych z wyłącznikami nadmiarowoprądowymi. Są to wykonania szyn pozwalające połączyć 3-fazowy wyłącznik różnicowoprądowy (w wykonaniu z biegunem N zarówno po lewej jak i po prawej stronie) z ośmioma aparatami 1-modułowymi. Układ tych szyn przedstawiono na rysunkach nr. 3 i 4.
Rys. 4. Układ szyny łączeniowej 5ST3667 do wyłączników nadmiarowoprądowych z biegunem N po lewej stronie.

Rys. 5. Układ szyny łączeniowej 5ST3624 do wyłączników nadmiarowoprądowych z biegunem N po prawej stronie.
Podstawowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania systemu szyn łączeniowych są:
- ograniczenie czasu łączenia elektrycznego aparatury,
- redukcja możliwości dokonania błędów montażowych,
- łatwiejsza identyfikacja połączeń między aparatami,
- zwiększona ochrona przed dotykiem części będących pod napięciem.
Warto jednak zwrócić uwagę na to, co jeszcze zyskujemy stosując szyny łączeniowe w wykonaniu trzpieniowym:
- lepszą wizualną kontrolę podłączenia przewodów – szyny trzpieniowe, instalowane są z tyłu aparatu, co umożliwia podłączenie przewodów przed nimi:

Rys. 6. Sposób podłączenia zasilania do wyłączników połączonych szyną łączeniową.
- możliwość szybkiej wymiany urządzenia podłączonego do systemu szyn łączeniowych – system bez narzędziowego demontażu wyłączników SENTRON
z szyny TH, w połączeniu z szyną trzpieniową umożliwia wymianę pojedynczego aparatu, bez konieczności demontowania pozostałych:
- możliwość łatwiej rozbudowy istniejących układów, dzięki równoległemu połączeniu szyn w pełnej izolacji – stosując je możemy dowolnie rozbudowywać połączenia aparatów zachowując oczywiście wymagania odnośnie maksymalnej obciążalności szyn. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujemy nie tylko możliwość łatwej rozbudowy, ale także możemy w efektywny sposób wykorzystywać komponenty, które posiadamy.

Rys. 7. Przykład połączenia 12 wyłączników 1-biegunowych z wykorzystaniem 3 szyn o długości 6 modułów montażowych.
- możliwość łączenia za pomocą szyn aparatów o biegunowości 1+N, zabudowanych w obudowie o szerokości jednego modułu montażowego. Mowa tutaj o wyłącznikach nadmiarowopradowych 5SL60 oraz wyłącznikach kombinowanych RCBO 5SV1.

Rys. 8. Szyna łączeniowa 5ST3673-0 do łączenia wyłączników 5SL60 oraz 5SV1.
- możliwość zwiększenia przekroju szyn łączeniowych nawet do 32 mm2 dzięki ich równoległemu połączeniu co przedstawiono na poniższym rysunku.

Rys. 9. Zwiększanie efektywnego przekroju szyn łączeniowych poprzez ich równoległe połączenie.
- przy zasilaniu szyny, podłączonym po jednej z zewnętrznych stron, maksymalna obciążalność prądowa (I_s – maksymalny prąd szyn na fazę) jest zgodna z wartościami znamionowymi wskazanymi powyżej (I_s=I_n)

Rys. 10. Rozpływ prądu przy zasilaniu szyny łączeniowej na początku.
- zasilając szynę na środku, możemy zwiększyć maksymalną obciążalność prądową szyny nawet do 130 A (zakładając oczywiście, że sumy prądów odpływowych I_s1, I_s2 nie mogą być większe niż prąd znamionowy szyny o danym przekroju):
· 
Rys. 11. Rozpływ prądu przy zasilaniu szyny łączeniowej na środku.
Szczegółowe parametry i informacje dotyczące obciążalności szyn łączeniowych przeznaczonych do aparatury modułowej SENTRON, można znaleźć w podręczniku wyłączników nadmiarowoprądowych.
Podsumowując, połączenie aparatury modułowej SENTRON z systemem szyn łączeniowych, pozwala nie tylko zaoszczędzić czas podczas łączenia aparatów, ale także zwiększa bezpieczeństwo wykonywanych urządzeń, oraz pozwala w efektywny sposób wykorzystywać posiadaną bazę materiałów.