Bariery i kurtyny świetlne do ochrony maszyn – dobór i wymagania normy EN ISO 13849
Bezpieczeństwo maszyn w zakładach przemysłowych to absolutny priorytet. Odpowiedni dobór kurtyn oraz barier świetlnych pozwala zapewnić skuteczną ochronę zarówno zaawansowanemu sprzętowi, jak i osobom pracującym w jego bezpośrednim otoczeniu. W poniższym artykule omawiamy kluczowe kwestie związane z wyborem tych urządzeń, ich funkcjonowaniem zgodnym z normą EN ISO 13849 oraz metodami tworzenia bezpiecznych stref roboczych. Dzięki tej wiedzy dowiesz się, jak zadbać o efektywną ochronę i pełną zgodność z obowiązującymi wymaganiami techniczno-prawnymi.
Jak działają kurtyny świetlne w ochronie maszyn?
Kurtyny świetlne to zaawansowane technologicznie urządzenia, które stanowią fundament systemów zabezpieczeń w nowoczesnym przemyśle. Ich głównym zadaniem jest ochrona maszyn za pomocą kurtyny świetlnej oraz zabezpieczenie osób pracujących przy liniach produkcyjnych. Urządzenia te działają poprzez emisję gęstej sieci wiązek światła podczerwonego. W momencie, gdy jakakolwiek wiązka zostanie przerwana przez obiekt lub ciało operatora, system natychmiast przesyła sygnał do sterownika, co skutkuje bezpiecznym zatrzymaniem procesu.
Stosowanie kurtyn jest nieodzowne w miejscach, gdzie pracownicy mają bezpośredni dostęp do stref z ruchomymi elementami mechanicznymi. Dzięki nim możliwa jest automatyczna i błyskawiczna dezaktywacja napędów, co redukuje ryzyko wypadków do minimum. Szerokie zastosowanie tych urządzeń w różnych branżach – od motoryzacji po przemysł spożywczy – wynika z ich dużej elastyczności. Pozwala to na skuteczną ochronę maszyn kurtynami świetlnymi w niemal każdych warunkach, bez konieczności stosowania uciążliwych wygrodzeń mechanicznych.
Rola barier świetlnych w zapewnieniu bezpieczeństwa
Bariery świetlne odgrywają istotną rolę wszędzie tam, gdzie kluczowe jest bezpieczeństwo zapewniane przez barierę świetlną w otoczeniu pracujących agregatów. W przeciwieństwie do gęstych kurtyn, bariery częściej służą do zabezpieczania obwodowego (perymetrycznego), tworząc niewidzialną granicę wokół całego gniazda produkcyjnego. Gdy wiązka bariery zostanie naruszona, system natychmiast aktywuje procedury awaryjne, zatrzymując maszyny, co jest szczególnie ważne w zakładach o dużym stopniu zautomatyzowania.
Systemy ochronne wykorzystujące bariery świetlne charakteryzują się wysoką konfigurowalnością. Pozwala to na efektywne zarządzanie halą produkcyjną przy zachowaniu najwyższych standardów BHP. Warto podkreślić, że bezpieczeństwo z barierą świetlną to nie tylko ochrona personelu, ale również prewencja przed uszkodzeniami drogiego sprzętu przez przypadkowe obiekty. Dzięki precyzji działania i łatwej integracji z systemami sterowania, bariery świetlne stały się standardem w inteligentnych fabrykach.

Dobór kurtyn świetlnych zgodnie z SIL
Dobór odpowiedniego sprzętu zgodnego z poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) to proces niezbędny do utrzymania wysokich standardów ochrony. Poziom SIL określa stopień niezawodności funkcji bezpieczeństwa w całym cyklu pracy urządzenia. Podczas projektowania instalacji należy precyzyjnie określić zapotrzebowanie danej aplikacji – właściwy dobór kurtyny świetlnej pod kątem SIL musi uwzględniać zarówno dynamikę pracy maszyny, jak i specyfikę środowiska (np. zapylenie czy wilgotność).
Fundamentem jest tu rzetelna analiza ryzyka oraz identyfikacja punktów krytycznych. Należy bezwzględnie zweryfikować, czy wybrany model spełnia wymogi normy EN ISO 13849, co jest gwarancją dopuszczenia maszyny do eksploatacji. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na parametry takie jak czas reakcji, rozdzielczość (wykrywanie palca, dłoni lub ciała) oraz zasięg. Prawidłowy dobór kurtyny świetlnej i poziomu SIL to inwestycja w ciągłość produkcji i spokój zespołu zarządzającego.
Tworzenie bezpiecznej strefy pracy maszyn z kurtynami
Odpowiednio zaplanowana bezpieczna strefa pracy maszyny z wykorzystaniem technologii świetlnej pozwala skutecznie odizolować operatora od zagrożeń mechanicznych bez ograniczania jego wydajności. Kurtyny umożliwiają stały monitoring obszaru roboczego i błyskawiczne wykrywanie nieautoryzowanego wtargnięcia. W momencie naruszenia strefy, system reaguje w milisekundach, co w środowisku przemysłowym często decyduje o zdrowiu pracownika.
Nowoczesne kurtyny można swobodnie dopasować do geometrii stanowiska pracy. Elastyczność montażu pozwala na pionowe, poziome lub skośne ustawienie nadajników i odbiorników. Dzięki temu bezpieczna strefa pracy maszyny staje się faktem nawet w przypadku bardzo skomplikowanych i ciasnych linii montażowych. Właściwe rozmieszczenie czujników nie tylko eliminuje ryzyko wypadków, ale również poprawia ergonomię pracy, eliminując konieczność otwierania i zamykania fizycznych osłon.