Czy można programator czasowy stworzyć na nowo?
Czy można programator czasowy stworzyć na nowo? Można! Pokazuje to zegar czasowy ustawiany przez Wi-Fi ZAMEL ZCM-42

Polski producent automatyki budynkowej ZAMEL wprowadził do sprzedaży programator czasowy, którego konstrukcja jest zupełnie przełomowa. ZCM-42 nie posiada wyświetlacza i klawiatury – w całości konfigurowany jest poprzez WiFi za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Urządzenie łączy w sobie funkcje kilku różnych zegarów: programatora czasowego tygodniowego, zegara astronomicznego oraz rocznego. Zastosowane dwa przełączne (NO/NC) przekaźniki 16A zostały wykonane w technologii inrush current, co zapewnia prąd rozruchowy na poziomie 111A. A to tylko początek możliwości tego wyjątkowego, niepozornego urządzenia.
Programator tygodniowy, astronomiczny i roczny w jednym
Programatory czasowe to doskonale znane na rynku urządzenia. Wykorzystywane są do sterowania oświetleniem ulicznym, reklam, elewacyjnym lub ogrodowym. Mogą także posłużyć do sterowania pompami oraz wyznaczaniem czasowych parametrów pracy obwodu. Istnieje szereg odmian urządzeń takich jak:
- programatory tygodniowe – uruchamiające obwód o określonej godzinie w wybrane dni tygodnia,
- zegary astronomiczne – uruchamiające obwód o zachodzie słońca, wyłączające o wschodzie,
- zegary roczne – pracujące w wybrane dni roku.

Częstym problemem jaki stoi przed elektrykiem jest dobór odpowiedniego modelu urządzenia. Zdarza się, że wymagana praca może być zrealizowana wyłącznie przy zastosowaniu kilku urządzeń. W takim przypadku nowy zegar czasowy ZAMEL zastępuje klasyczne konstrukcje dzięki zastosowaniu technologii umożliwiającej połączenie funkcji zegara tygodniowego, rocznego oraz astronomicznego. Programator czasowy ustawiany poprzez Wi-Fi to innowacyjne podejście do sterowania oświetleniem. ZCM-42 pełni zatem rolę uniwersalnego programatora czasowego z możliwością jednoczesnej pracy jako:
- zegar tygodniowy,
- programator astronomiczny,
- zegar roczny.
Zegar czasowy ZCM-42 może uruchomić kontrolowany obwód, np. po zachodzie słońca, a wyłączyć o określonej godzinie, różnej w różne dni tygodnia.

Dodatkowo w programatorze zastosowano możliwość wprowadzenia wyjątków. Są to wybrane przez użytkownika dni roku (np. święta państwowe), w których to dniach urządzenie pracować będzie zgodnie z innymi harmonogramami. Programator jest więc urządzeniem w pełni uniwersalnym, pracującym jako uniwersalny zegar sterujący.
Przekaźniki odporne na wysokie prądy rozruchowe
Firma ZAMEL w swoich konstrukcjach automatyki EXTA stosuje przekaźniki odporne na prądy udarowe występujące przy rozruchu silnika, załączeniu oświetlenia LED czy też obwodów większej mocy. Także programator ZCM-42 został wyposażony w przekaźniki wykonane w technologii inrush current. Dzięki zastosowaniu w ZCM-42 dwóch niezależnych kanałów, pojedyncze urządzenie może zarządzać różnymi obwodami jednocześnie lub indywidualnie. Przekaźniki wbudowane w programator ZAMEL posiadają obciążalność 2x16A z możliwością przeciążenia do 111A przez 20ms . Otwiera to szereg dodatkowych możliwości zastosowań programatora czasowego ZCM-42.
Zegar czasowy programowany przez Wi-Fi - przełomowe rozwiązanie
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii programator czasowy ZCM-42 ustawiany jest poprzez Wi-Fi. Po podłączeniu do zasilania urządzenie roztacza własną sieć Wi-Fi. Nazwa sieci (SSID) zaczyna się od symbolu zegara, czyli ZCM-42. Kolejne cyfry/litery określają numer seryjny modułu radiowego wbudowanego w urządzenie. Sieć bezprzewodowa zabezpieczana jest hasłem, standardowo jest to zamel123 . Po połączeniu z programatorem otworzyć należy przeglądarkę internetową. W pasku przeglądarki wpisujemy adres IP urządzenia naniesiony na panel przedni programatora:
192.168.4.1

Po wpisaniu adresu IP w przeglądarce otwiera się oprogramowanie konfiguracyjne. Za jego pomocą możemy m.in. ustawić harmonogramy, zapisać lub wczytać pliki z ustawieniami, skorygować dane dotyczące aktualnego czasu i położenia produktu.

Stosując programowanie poprzez przeglądarkę internetową bardzo szybko i wygodnie możemy ustawić programator czasowy ZAMEL. Urządzenie ZCM-42 pozwoli na konfigurację ustawień bez otwierania rozdzielnicy. Jednocześnie zegar czasowy może być zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich poprzez ręczne wyłączenie zabezpieczonej hasłem sieci Wi-Fi modułu ZCM-42. Ponieważ urządzenie nie posiada dedykowanej aplikacji, a umożliwia sterowanie poprzez przeglądarkę internetową, unikamy konfliktów sprzętowych związanych z stabilnością aplikacji uruchamianej na różnych platformach sprzętowych. Zegar czasowy ZCM-42 zatem zawsze będzie umożliwiał konfigurację, niezależnie czy pracujemy na komputerze, telefonie czy też tablecie.
Programator czasowy ZCM-42 – reakcja na zanik napięcia zasilania
Bardzo ważnym elementem jest reakcja na zanik napięcia zasilania. Programator ZCM-42posiada zabezpieczenie odmierzania czasu realizowane poprzez superkondensator. Gwarantuje to stabilną pracę po powrocie zasilania. Dodatkowo superkondensatora, w przeciwieństwie do baterii, nie trzeba nigdy wymieniać. Jest więc pewnym zasilaniem zegara czasowego na czas zaniku zasilania. Programator ZCM-42 pracując w zabudowie skrzynki zewnętrznej pozwoli na stabilną pracę, nawet w przypadku ujemnych temperatur. Bateria narażona na ujemne napięcia reagowałaby zdecydowanie gorzej, stąd w produkcie ZAMEL zastosowano innowacyjną technologię superkondensatora. Podtrzymanie odliczania czasu przez zegar gwarantowane jest przez 24 godziny od czasu zaniku napięcia zasilania.

Ręczne sterowanie programatorem ZCM-42
Zegar sterujący ZCM-42 posiada dwa niezależne, programowalne wejścia sterujące. Kontrolują one pracę przekaźników wyjściowych programatora. Dzięki możliwości zaprogramowania reakcji na sygnał pojawiający się na wejściach zegara ZCM-42, instalator może zastosować je do podłączenia przycisku sterowania ręcznego lub dodatkowej automatyki (np. wyłącznika zmierzchowego). Takie rozwiązanie poszerza funkcjonalność programatora.

Źródło: ZAMEL