Dobór kabli, dławnic i osprzętu elektrycznego w strefach ATEX – co mówią normy IECEx

21 - 05 - 2026

Bezpieczeństwo w obszarach zagrożonych wybuchem to absolutny priorytet w każdym sektorze przemysłu. Poniższy artykuł wyjaśnia, w jaki sposób międzynarodowe normy IECEx wspomagają proces doboru kabli, dławnic oraz osprzętu elektrycznego Ex – kluczowych komponentów instalacji pracujących w strefach ATEX. Dowiedz się, jak precyzyjnie dopasować okablowanie do specyfiki danego środowiska i jakie parametry techniczne powinny posiadać dławnice. Rozwiejemy Twoje wątpliwości dotyczące kompletowania certyfikowanego osprzętu, zapewniając pełną zgodność z przepisami oraz bezpieczeństwo personelu.

Znaczenie norm IECEx w strefach ATEX

System certyfikacji IECEx stanowi fundament bezpieczeństwa w przestrzeniach, w których mogą występować atmosfery wybuchowe. Ich rola jest nie do przecenienia – ustanawiają one bowiem ujednolicone, globalne standardy dla produktów i usług pracujących w tak wymagających środowiskach. Głównym celem norm IECEx jest zagwarantowanie, że każdy komponent, w tym także kabel do strefy ATEX, spełnia surowe wymagania techniczne. Dzięki rygorystycznej weryfikacji możliwe jest radykalne zminimalizowanie ryzyka zapłonu, co bezpośrednio chroni zdrowie pracowników oraz integralność infrastruktury.

Strefy ATEX to obszary, w których obecność gazów, par, mgieł lub pyłów stwarza realne zagrożenie wybuchem. W takich lokalizacjach każdy element systemu musi być starannie wyselekcjonowany. Wytyczne IECEx precyzyjnie określają, jakie urządzenia są dopuszczalne w konkretnych warunkach pracy. Istotne są nawet detale, takie jak konstrukcja powłoki zewnętrznej przewodów czy ich odporność na czynniki chemiczne. Stosując się do tych światowych standardów, operatorzy zyskują pewność, że ich systemy są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną i przepisami bezpieczeństwa.

Jak dobrać kabel do strefy ATEX?

Właściwy dobór kabla do strefy ATEX to zadanie krytyczne dla zachowania ciągłości procesów w strefach zagrożenia. Decyzja ta powinna opierać się na wnikliwej analizie wymogów IECEx oraz specyfiki danego stanowiska pracy. Przewody muszą wykazywać odporność na ekstremalne temperatury, wilgoć oraz agresywne substancje chemiczne. Co więcej, muszą być one ściśle dopasowane do kategorii strefy (np. 0, 1, 2 dla gazów lub 20, 21, 22 dla pyłów), co pozwala skutecznie wyeliminować potencjalne źródła zapłonu.

Podczas projektowania instalacji szczególną uwagę należy poświęcić doborowi kabli iskrobezpiecznych ATEX. Iskrobezpieczeństwo (Ex i) to kluczowa technika ochrony w miejscach, gdzie nawet minimalna energia iskry mogłaby doprowadzić do wybuchu. Takie przewody charakteryzują się specyficznymi parametrami elektrycznymi (indukcyjnością i pojemnością), które ograniczają energię gromadzoną w obwodzie. Przy kompletowaniu infrastruktury warto skonsultować się z ekspertami Sonepar, którzy pomogą ocenić kompatybilność okablowania z pozostałymi elementami osprzętu Ex, gwarantując najwyższy poziom ochrony.

Właściwości dławnic ATEX Ex

Dławnica ATEX Ex to niewielki, ale kluczowy element gwarantujący szczelność całej instalacji. Jej podstawową funkcją jest pewne unieruchomienie kabla oraz zabezpieczenie wnętrza obudowy urządzenia przed wniknięciem pyłów, gazów czy wilgoci. Wykonane z wysokiej jakości materiałów (takich jak mosiądz niklowany lub stal nierdzewna), dławnice te muszą spełniać rygorystyczne testy odporności mechanicznej i termicznej zgodnie z normami IECEx. Skuteczne uszczelnienie przepustu to bariera, która realnie oddziela wnętrze urządzenia od wybuchowej atmosfery zewnętrznej.

Aby dławnica ATEX Ex w pełni realizowała swoje zadanie, musi być zainstalowana zgodnie z instrukcją producenta i specyfikacją obudowy (np. typu Ex d – ognioszczelnej lub Ex e – wzmocnionej). Wybór konkretnego modelu powinien uwzględniać średnicę kabla, typ pancerza oraz warunki otoczenia. Niekompatybilna lub nieszczelna dławnica staje się najsłabszym ogniwem systemu, dlatego regularne przeglądy i konserwacja tych elementów są nieodzowne dla zachowania certyfikowanej ochrony przeciwwybuchowej.

Jak dopasować osprzęt elektryczny Ex w strefach zagrożenia?

Konfiguracja profesjonalnego osprzętu elektrycznego Ex w strefach wysokiego ryzyka wymaga skrupulatnego planowania. Fundamentem jest tu zrozumienie specyfikacji technicznych oraz certyfikacji ATEX/IECEx przypisanych do każdego urządzenia. Wybierając osprzęt, należy zwrócić uwagę na jego klasę temperaturową oraz odporność na czynniki zewnętrzne panujące w zakładzie. Pamiętajmy, że tylko urządzenia posiadające aktualne certyfikaty i tabliczki znamionowe z oznaczeniem Ex mogą być dopuszczone do eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem.

Kolejnym filarem bezpieczeństwa jest pełna synergia wszystkich komponentów – od szafek sterowniczych, przez łączniki, aż po wspomniane dławnice ATEX Ex. Harmonijne dopasowanie parametrów technicznych zapewnia, że system działa nie tylko efektywnie, ale przede wszystkim przewidywalnie. Systematyczne audyty i fachowa konserwacja osprzętu pozwalają na wczesne wykrycie zużycia materiałów lub uszkodzeń mechanicznych. Takie podejście to najlepsza polisa ubezpieczeniowa dla Twojego zakładu, gwarantująca niezawodność instalacji przez wiele lat.