Eaton - Dobór rozdzielnicy z zabezpieczeniami do domu jednorodzinnego

03 - 09 - 2021
Rozdzielnica (bezpieczniki nadprądowe, różnicówki) – klucz doboru do wymagań domu jednorodzinnego

Rozdzielnica z zabezpieczeniami takimi jak wyłącznik różnicowoprądowy czy nadprądowy to serce każdej instalacji elektrycznej. Zastosowane w niej rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo użytkowników oraz sprzętów elektrycznych, znajdujących się w domu. Warto więc prześledzić aktualne wymogi prawne, dotyczące instalacji elektrycznych i zastosowanych w nich bezpieczników nadprądowych czy różnicówek, które reguluje paragraf 183 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki.

Schemat sieci elektrycznej

Jak mówi paragraf 183 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2015 r., w instalacjach elektrycznych wymagane jest zastosowanie oddzielnych przewodów neutralnych i ochronnych w obwodach rozdzielnych i odbiorczych. Aby spełnić ten wymóg za rozdzielnicą, należy stosować układ TN-S, który umożliwia zabezpieczenia prądowe w postaci wyłączników różnicowoprądowych. Układ TN-S może występować jako:

  • układ 3-fazowy - 5-przewodowy: trzy przewody fazowe L1, L2, L3, przewód neutralny N oraz ochronny PE,
  • układ 1-fazowy - jeden przewód fazowy L1, przewód neutralny N oraz ochronny PE.

Poniższy projekt zabezpieczeń dotyczy 3-fazowego układu TN-S.

Zapotrzebowanie na moc elektryczną

Zapotrzebowanie na moc elektryczną w przeciętnym gospodarstwie domowym wynosi około 10-15 kilowatów i może zwiększać się w zależności od sprzętu elektrycznego, z którego zamierzasz korzystać. Jeśli więc urządzenia w Twoim domu obejmują nie tylko podstawowy sprzęt RTV i AGD, ale także dodatkowy, jak maty elektryczne czy podgrzewacze do wody, to możesz być pewien, że zapotrzebowanie będzie wyższe. Aby zaprezentować odpowiedni dobór rozdzielnicy wraz z jej elementami jak wyłącznik nadprądowy czy wyłącznik różnicowoprądowy w poniższej analizie zostało przyjęte zapotrzebowanie na poziomie 15 kilowatów i pod nie zostanie dobrane główne zabezpieczenie domu.

Wyłącznik nadprądowy, różnicowoprądowy oraz inne wymagane zabezpieczenia

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki, przy projektowaniu instalacji elektrycznej należy zastosować:

  • bezpieczniki nadprądowe w obwodach odbiorczych;
  • urządzenia ochronne różnicowoprądowe (tzw. różnicówki) – stanowią one uzupełnienie podstawowej ochrony przeciwpożarowej oraz chronią przed porażeniem prądem. W razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania instalacji doprowadzają do samoczynnego wyłączenia się zasilania;
  • urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej;
  • zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, różnicowoprądowy – rola zabezpieczeń w instalacji elektrycznej

Wymienione wyżej zabezpieczenia spełniają określone role:

  • wyłącznik różnicowoprądowy – jak wskazuje norma PN-HD 60364-4-41 służy on do samoczynnego wyłączenia zasilania oraz stanowi ochronę uzupełniającą przed porażeniem elektrycznym dla czułości IΔN ≤ 30mA;

Rys. 1 Wyłącznik różnicowoprądowy EATON HNC

  •  wyłącznik nadmiarowo-prądowy – według normy PN-HD 60354-4-43 chroni przed przeciążeniami, czyli zbyt wysoką wartością prądu, płynącego w obwodzie. Jego rolą jest także samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku zagrożenia porażeniem prądem;
  • ogranicznik przepięć – zgodnie z normą PN-EN 62305 stanowi zabezpieczenie przed wpływem prądu piorunowego. Razem z zewnętrzną instalacją odgromową pełni rolę systemu ochrony, tzw. LPS (z ang. Lightning Protection System).

Rys. 2 Ogranicznik przepięć klasy 1+2 SPBT12-280/4 EATON

Jaki algorytm zastosować przy doborze zabezpieczeń?

Do wyboru zabezpieczeń należy podejść kompleksowo. Musisz wziąć pod uwagę wszelkie ewentualne zagrożenia takie jak przepięcia, zwarcia i przeciążenia instalacji elektrycznej czy możliwość porażenia. Aby zapobiec tego rodzaju wypadkom, warto zastanowić się poniższymi środkami ochrony.

Ochrona przed przepięciami – jaki ogranicznik zastosować?
W przypadku budynku w zabudowie miejskiej lub podmiejskiej znajdującego się w otoczeniu innych zabudowań zmniejsza się ryzyko wystąpienia bezpośrednich wyładowań. Polecany jest wtedy ogranicznik klasy 1+2 (dawne B+C) warystorowy, np. SPBT12-280/4 EATON. Kiedy budynek wyposażony jest w zewnętrzną instalację odgromową, można zastosować ogranicznik przepięć klasy 2 (dawne C). Do układu TN-S należy zastosować aparat 4-biegunowy lub w układzie 3+1.

Ochrona przed zwarciem i przeciążeniem – jaki wyłącznik nadmiarowo-prądowy wybrać?
Jako zabezpieczenie główne dobierane pod kątem mocy instalacji, a także do ochrony trójfazowych urządzeń, do których zalicza się płytę indukcyjną czy kuchenkę, sprawdzi się wyłącznik nadprądowy 3-fazowy o charakterystyce B. Do obwodów oświetleniowych należy zastosować bezpieczniki nadprądowe jednofazowe o charakterystyce B i prądzie ciągłym 10A lub 6A, w zależności od mocy oświetlenia, natomiast do gniazd elektrycznych – wyłączniki nadprądowe jednofazowe o charakterystyce B i prądzie ciągłym 16A, np. HN-B16/1.

Ochrona przed porażeniem – jaki wyłącznik różnicowoprądowy?
Zaleca się wybór różnicówek o czułości 30mA, typ A, który lepiej reaguje na usterki urządzeń elektrycznych niż podstawowy wyłącznik różnicowoprądowy AC.

Określenie obwodów w instalacji i uproszczony dobór zabezpieczeń

Tabela 1 Dobór zabezpieczeń

 

Rys. 3 Schemat ideowy zabezpieczeń elektrycznych

 
Konfiguracja rozdzielnicy za pomocą programu EATON SBC (Switchboard Configurator)

Na przykładzie rozdzielnicy podtynkowej z płaskimi metalowymi drzwiami KLV-48UPS-SF, przedstawiamy krok po kroku dobór obudowy:

  • na podstawie wybranych produktów oraz ich ilości konfigurator podpowiada najmniejszą możliwą rozdzielnicę, która pomieści wybrane zabezpieczenia;

Rys. 4 Konfigurator SBC – okno wyboru urządzeń

  • w drugim kroku określasz sposób montażu – przy wyborze trzyrzędowej obudowy podtynkowej o stopniu ochrony IP30, na dole programu pojawiają się wybrane opcje, w tym przypadku wybór padł na model SF z drzwiami superpłaskimi;

Rys. 5 Konfigurator SBC - okno konfiguracji parametrów rozdzielnicy

  • ostatni krok to widok rozdzielnicy – poniżej podgląd w maskownicy i bez. Po jego zaakceptowaniu konfigurator przygotowuje gotowe zestawienie materiałowe pod zamówienie.

Rys. 6 Konfigurator SBC – okno widoków CAD osprzętu w rozdzielnicy

Przejdź do konfiguratora
AlfaElekro, dzięki konfiguratorowi Eaton SBC, pozwoli Ci w łatwy i szybki sposób dobrać odpowiednią rozdzielnicę wraz z odpowiednimi elementami jak bezpieczniki nadprądowe czy różnicówki. Wszystkie niezbędne produkty znajdziesz w sklepie internetowym AlfaElekro. Skorzystaj z wszelkich udogodnień i wypróbuj już dziś oferowany przez nas konfigurator.

Autor:
Bartłomiej Jaworski
Senior Product Manager, Eaton

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar