Oferta Easy od Schneider Electric
Schneider Electric, globalny lider w dziedzinie zarządzania energią i automatyzacji, oferuje szeroką gamę produktów, które doskonale odpowiadają na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw. W niniejszym artykule skupimy się na wyjątkowej linii produktów Easy, w szczególności na rozwiązaniach z serii Altivar, Modicon, TeSys, Harmony, Compact CVS obudowach Easy9 EU oraz aparaturze modułowej K60.

Aparatura Modułowa K60:
Aparatura modułowa serii K60 wyróżnia się sprawnym montażem, niezawodnym działaniem i pewnym mocowaniem przewodów. Wśród asortymentu wyróżnić można wyłączniki nadprądowe K60, które stanowią część oferty wspólnej wraz z wyłącznikami różnicowoprądowymi IDK, rozłącznikami SW, stycznikami ICTK itd. do budownictwa mieszkaniowego.
- Kontrola wyłączników różnicowoprądowych IDK przyciskiem „T” jedynie raz na pół roku przez pierwsze 7 lat po instalacji nowego aparatu w obiektach mieszkalnych i podobnych
- Tor N po lewej stronie ułatwiający oszynowanie aparatów
- Zaciski ząbkowane w wyłącznikach nadprądowych, które uniemożliwiają wysuwanie przewodów, co gwarantuje zwiększoną siłę docisku
- Podwójne zaciski od dołu wyłączników różnicowoprądowych (szyna + przewód)
- Możliwość łączenia jedną szyną widełkową w rzędzie wyłączników nadprądowych oraz różnicowoprądowych
Obudowy Easy9 EU w połączeniu z aparaturą serii K60 tworzą kompleksowe rozwiązanie o wysokich standardach bezpieczeństwa. Idealnie sprawdzi się ono w budownictwie mieszkaniowym i przyczyni się do znacznego usprawnienia pracy Elektryka w danym obiekcie.

Rysunek 1 - Aparatura Modułowa K60
Easy9 EU:
Easy9 EU to nowoczesna seria obudów modułowych, które łączą minimalistyczny design z funkcjonalnością. Doskonale komponują się z różnymi stylami wnętrz, oferując elastyczność każdej instalacji elektrycznej.
- Maksymalny prąd znamionowy: 63 A (8-24 modułów), 80 A (36 modułów), co pozwala na zastosowanie obudów w różnych typach budynków;
- Możliwość zabudowy od 8 do 36 modułów na od 1 do 3 szyn DIN, co zapewnia dużą elastyczność;
- Zaokrąglone kształty minimalizują ryzyko uszkodzenia przewodów i podrażnień rąk;
- Drzwi otwierające się do 180°, dostępne w kolorze białym lub transparentnym przydymionym, ułatwiają montaż w trudno dostępnych miejscach;
- Zgodność z normami IEC 60670-1-24, IEC 60529, IEC 60695-2-10 oraz IEC 62262.
Obudowy Easy9 EU są dzięki swoim parametrom są więc wszechstronnymi, trwałymi, estetycznymi i łatwymi w montażu rozwiązaniami dla każdego Elektryka, który szuka niezawodnych produktów do realizowanych projektów. Ich elastyczność i szeroki zakres rozmiarów sprawiają, że są idealnym wyborem przy różnorodnych potrzebach.
Rysunek 2 - Easy9 EU
EasyPact CVS
Oferta EasyPact CVS to ekonomiczne i niezawodne wyłączniki kompaktowe, których głównym przeznaczeniem jest ochrona instalacji, silników i generatorów przed skutkami przeciążeń oraz zwarć dla różnorodnych środowisk, zarówno w zakresie mieszkalnictwa, jak i przemysłu.
- W ramach gamy można znaleźć rozwiązania 3 lub 4-polowe dla szerokiego zakresu prądowego od kilkunastu do 630A.
- Wyłączniki wyróżnia wysoka znamionowa zdolność zwarciowa (Icu) 25kA lub 36kA dla rozwiązania do 250A włącznie oraz 36kA do 50kA dla rozwiązań do 630A.
- Główny podział wyłączników EasyPact CVS opiera się na rodzaju zabezpieczenia prądowego, gdzie możliwy jest wariant z wyzwalaczem termomagnetycznym TM-D (zabezpieczenie proste, niezawodne, mniej precyzyjne, wrażliwe na zmiany temperatury) oraz elektronicznym ETS (precyzyjne, do zastosowań wymagających dokładnej regulacji).
- Wyłączniki EasyPact CVS umożliwiają precyzyjną regulację charakterystyki czasowo-prądowej, w przypadku TM-D: od 0,7 do 1 krotności prądu znamionowego, w przypadku ETS: od 0,4 do 1 krotności prądu znamionowego. Odpowiednia regulacja zapewnia selektywne działanie zabezpieczeń – wyłączają one tylko te obwody, w których wystąpiło przeciążenie, nie zakłócając pracy pozostałych.
Oferta EasyPact CVS pozwala na sterowanie ręczne oraz automatyczne na podstawie napędów silnikowych lub wyzwalaczy, w ramach akcesoriów umożliwia także na sygnalizacje stanów zabezpieczenia poprzez styki pomocnicze. Wyłączniki w swojej przystępnej cenie spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa zgodnie z normą IEC 60947-2 oraz charakteryzują się wysoką trwałością mechaniczną wynoszącą 15000 cykli i elektryczną dla 4000 cykli 415V In.
Rysunek 3 - EasyPact CVS
Easy TeSys:
Wybór odpowiednich rozwiązań do zabezpieczenia i sterowania silnikami jest kluczowy dla ich niezawodnej pracy. Seria Easy TeSys od Schneider Electric to idealne rozwiązanie dla prostych aplikacji, które pozwala na optymalizację kosztów, zachowując wysoką jakość.
W ramach serii można wyróżnić 3 główne kategorie produktów:
- Wyłączniki silnikowe Easy TeSys Power
do podstawowej ochrony przeciwzwarciowej i przeciążeniowej. - Styczniki Easy TeSys Control
do niezawodnego sterowania silnikami (AC-3) oraz innymi obciążeniami (AC-1). - Przekaźniki termiczne Easy TeSys Protect
do ochrony silnika przed przeciążeniami, zanikiem fazy lub zbyt długim rozruchem.
Rozwiązania Easy TeSys Power realizują kompletną ochronę silnika za pomocą zabezpieczenia termiczno-magnetycznego. Zabezpieczenie magnetyczne (zwarciowe) posiada nienastawialny próg wyłączania, który jest równy około 13-krotności maksymalnej nastawy prądu zabezpieczenia termicznego. Zabezpieczenie termiczne (przeciwprzeciążeniowe) automatycznie kompensuje wahania temperatury otoczenia. Wyłączniki silnikowe Tesys Power występują w jednym rozmiarze aparatu Od 0,1 do 32 A lub dla mocy od 0,37 do 15kW poniżej 400V. Zdolność wyłączania dla Tesys Power wynosi do 100kA.
Styczniki Easy TeSys Control idealnie sprawdzają się w aplikacjach, gdzie nie wymaga się certyfikatów safety. Dzięki stykowi pomocniczemu (w standardzie do wyboru NC lub NO) sygnał pracy można wyprowadzić na urządzenie zewnętrzne, np. lampkę sygnalizacyjną. Styki pomocnicze można rozbudowywać przy pomocy dedykowanych bloków czołowych. Styczniki występują w wykonaniu 3-biegunowym dla kategorii AC-3 o prądzie znamionowym od 6A do 630A, do sterowania silnikami od 2,2kW do 335kW sygnałem napięciowym AC, do wyboru w zakresie 24 - 440V lub 24V DC. W ofercie dostępne są również styczniki 4-biegunowe dla kategorii AC-1 w zakresie prądowym od 16 do 125A, konfiguracją styków głównych 4NO lub 2NO+2NC i sterowaniem sygnałem napięciowym AC w zakresie od 24 – 415V.
Easy TeSys Protect to oferta przekaźników termicznych do ochrony przeciążeniowej silników. Mogą być stosowane w sposób niezależny lub bezpośrednio w połączeniu ze stycznikami Easy TeSys Control. Przeznaczone są do ochrony obwodów przed przeciążeniami, zanikiem fazy, zbyt długim rozruchem i utknięciem wirnika. Przekaźniki dostępne są w klasie 10A w zakresie 0,1 do 630A, z ręcznym lub automatycznym resetem oraz wskaźnikiem wyzwolenia zabezpieczenia.
Rysunek 4 - Easy TeSys
Easy Altivar:
Przetworniki częstotliwości ATV310 oraz ATV610 z serii Easy Altivar to niezwykle wydajne i łatwe w obsłudze urządzenia, które pozwalają na precyzyjne sterowanie prędkością obrotową silników elektrycznych. Dzięki tym falownikom zoptymalizujesz pracę swoich maszyn, zmniejszysz zużycie energii, a przez to wydłużysz ich żywotność.
Rozwiązania ATV310 są specjalnie zoptymalizowane do pracy przy maszynach przemysłowych. Są dostępne dla obciążeń od 0,37 do 22 kW w przypadku pracy ciężkiej lub 30 kW w przypadku pracy lekkiej. Falowniki zostały zaprojektowane zgodnie z myślą koncepcji Plug & Play. Posiadają zintegrowaną komunikację Modbus oraz wyraźne oznakowanie zacisków zasilania, oraz etykiet przyłączeniowych, przejrzysty schemat elektryczny i przyjazny interfejs użytkownika umożliwiające szybką instalację i pracę falownika. Rozwiązania ATV310 dostosowane są do pracy w trudnych warunkach, z utrzymaniem pełnych parametrów pracy w środowisku do 55°C.
Seria Easy Altivar ATV610 jest specjalnie dostosowane do aplikacji pompowych i wentylatorych. Dostępne są warianty w zakresie obciążeń od 0,75 do 132 kW w przypadku pracy ciężkiej lub 160 kW w przypadku pracy lekkiej. Przeminniki ATV610 wyposażone są w zintegrowany, zoptymalizowany filtr EMC oraz dławik DC, chroniący przed zakłóceniami oraz wpływem wyższych harmonicznych. Ponadto posiadają wbudowaną komunikację Modbus oraz umożliwiają dodanie opcji komunikacji poprzez Profibus DP. W ramach instalacji falownika wstępnie dostępne jest 7 zaprogramowanych bloków funkcyjnych pokrywających 90% zasostowań pomp i wentylatorów! Urządzenia dostosowane są do trudnych warunków pracy poprzez innowacyjny układ wentylacji oddzielony od płytki drukowanej, uniemożliwiający pyłowości i korozji olejowej, posiada stopień ochrony IP40 na wierzchu oraz powlekane karty elektroniczne, oraz szyny a jego temperatura pracy zawiera się w zakresie od -10 do 60 °C.

Rysunek 5 - Easy Altivar
Easy Harmony HMI:
Panele operatorskie Harmony z serii ET6 to nowoczesne urządzenia, które umożliwiają łatwą i intuicyjną obsługę maszyn i urządzeń. Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi o dużej rozdzielczości, przyjaznemu interfejsowi użytkownika, panele zapewniają wysoką czytelność, co pozwala na zwiekszoną wydajność pracy operatorów.
Harmony ET6 występują w 4 wariantach rozmiarów ekranów (7" / 10" / 12" / 15") o wysokiej rozdzielczości wyświetlacza i 16M kolorów oraz matrycy szybko reagującej na dotyk, przez co doskonale się sprawdzą w większości zastosowań HMI. Panele wyposażone są w dwa porty szeregowe dla komunikacji RS232/RS422/RS485, jeden port Ethernet 100Base-Tx do komunikacji z PLC lub do transferu danych z ekranu, jeden port USB-A dla pamięci zewnętrznej tymczasowej, jeden port Micro-B USB do transferu danych z ekranu. Panele są powlekane przez PCBA, dzięki czemu mają wysoką trwałość w trudnych środowiskach pracy. Do konfiguracji paneli ET6 służy oprogramowanie Vijeo Designer Basic, z którego można korzystać za darmo!

Rysunek 6 - Easy Harmony HMI
Podsumowując, Schneider Electric oferuje kompleksowe rozwiązania, które pozwalają na budowę nowoczesnych, wydajnych i zrównoważonych zakładów produkcyjnych. Dzięki swojej elastyczności, niezawodności i łatwości obsługi, produkty Easy od Schneider Electric są doskonałym wyborem dla przedsiębiorstw, które chcą zoptymalizować swoje procesy produkcyjne Dzięki precyzyjnym napędom Altivar, inteligentnym sterownikom PLC Modicon, bezpiecznym rozwiązaniom Easy TeSys i Harmony, intuicyjnym panelom operatorskim Harmony ET6, elastycznej aparaturze modułowej K60 oraz solidnym obudowom Easy9 EU, możemy stworzyć budynki, które spełniają najwyższe standardy jakości i wydajności.