Easy9 EU - nowe obudowy modułowe

Easy9 EU to seria obudów stworzonych z myślą o bezpiecznym użytkowaniu oraz prostym montażu aparatury modułowej. Produkty z gamy Easy9 EU idealnie sprawdzą się w mieszkaniach, domach jedno- i wielorodzinnych oraz w małych obiektach komercyjnych, takich jak hotele, lokale usługowe i biura. Dzięki swojej uniwersalności doskonale komponują się zarówno z klasycznymi, jak i nowoczesnymi wnętrzami, łącząc wysoką estetykę z funkcjonalnością.

Obudowy Easy9 EU wyróżniają się nowoczesnym designem, harmonijnie wpasowując się w otoczenie. Dostępne w wersjach podtynkowych i natynkowych, z drzwiami pełnymi w kolorze białym lub dymnym transparentnym, prezentują się subtelnie w każdym pomieszczeniu.
Dzięki szerokiej ofercie rozmiarów, obudowy Easy9 EU umożliwiają montaż od 8 do 36 modułów, nawet przy niewielkiej głębokości kasety podtynkowej. Pozwala to na bezproblemową instalację nawet w bardzo cienkich ścianach. Dodatkowo, oferują dużą elastyczność montażu, umożliwiając łatwe dostosowanie kierunku otwierania drzwi oraz wyjęcie stelaża z szynami w wersji podtynkowej.
Obudowy zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, spełniając normy EN 60670-1 oraz EN 60670-24 i zapewniając II klasę ochronności. Zabezpieczają przed dostępem ciał stałych dzięki stopniowi ochrony IP40 i odporności na uderzenia IK 07, która jest istotna w przestrzeniach użytkowych.
Montaż aparatów oraz instalacja rozdzielnicy przebiegają sprawnie dzięki dużej przestrzeni roboczej w obudowach, drzwiom otwieranym pod kątem 180° oraz zaokrąglonym krawędziom zapobiegającym skaleczeniom rąk i uszkodzeniom kabli.
Produkcja obudów Easy9 EU odbywa się z wykorzystaniem recyklingowanego polistyrenu, podkreślając zobowiązanie firmy Schneider Electric do ochrony środowiska. Dodatkowo, opakowania zbiorcze są wykonane w 70% z kartonu pochodzącego z recyklingu.
W połączeniu z aparaturą modułową K60, obudowy Easy9 EU tworzą kompleksowe rozwiązanie ułatwiające instalację elektryczną, zapewniające wysoką jakość i funkcjonalność. To seria obudów, która doskonale odpowiada na współczesne potrzeby rynku instalacji elektrycznych, oferując wszechstronne zastosowanie, nowoczesny design, bezpieczeństwo oraz troskę o środowisko naturalne.