Eaton wprowadza na rynek nowy system xEnergy Light
Firma Eaton wprowadza do sprzedaży nowe rozdzielnice niskonapięciowe do 1600A. Rozwiązania z serii xEnergy Light zastąpią obecny system XVTL.
Szafa xEnergy Light to najnowsza propozycja w segmencie rozdzielnic niskonapięciowych. Eaton rozszerza tym samym swoją ofertę xEnergy do czterech różnych rozwiązań:
- Basic: Rozdzielnica do 630A dla budynków mieszkalnych i użytkowych. Najmniejsza, ale też najbardziej elastyczna szafa w rodzinie xEnergy.
- Light: Nowa rozdzielnica do 1600 A. W zależności od potrzeb można łatwo ją przekształcić w szafę sterowniczą dla przemysłu lub rozdzielnicę do dystrybucji energii.
- Main: Główna rozdzielnica niskiego napięcia o prądzie znamionowym do 5000 A. Wysoki stopień bezpieczeństwa i modułowy system umożliwiający przygotowanie indywidualnych rozwiązań.
- Elite: Rozdzielnica do sterowania silnikami i rozdziałem energii do 6300 A, łącząca w sobie inteligentne systemy komunikacyjne i najlepsze w branży systemy zapobiegania zwarciom łukowym.
Największą z zalet xEnergy Light jest jej wszechstronność. Szafa może być używana zarówno jako rozdzielnica główna, jak i panel sterowania w zastosowaniach przemysłowych. Całość jest łatwa w montażu i dostępna w ponad 55 różnych wymiarach. Co więcej, nowe rozwiązanie jest kompatybilne ze starszymi systemami XVTL oraz Profi+.
Obudowa rozdzielnicy z blachy stalowej chroni przed porażeniem prądem elektrycznym spowodowanym dotknięciem części znajdującej się pod napięciem. Szafa spełnia wymagania najnowszych norm IEC 61439 / 1-3 i IEC / EN 62208 oraz zapewnia stopień ochrony na poziomach IP31, IP42, IP55, IK10 i IP2XB (bez drzwi).
Nowe obudowy to także dodatkowe akcesoria (w tym nowe zestawy montażowe np. dla rozłączników bezpiecznikowych listwowych), które pozwolą jeszcze lepiej dopasować rozdzielnicę do określonych potrzeb klienta.

W projektowaniu właściwego rozwiązania pomoże Konfigurator xEnergy. Narzędzie w zaledwie kilka minut generuje zestawienia materiałów (dla konstrukcji stalowych, zestawów montażowych i wyłączników), jak i indywidualnie dostosowywanego widoku elewacji do przedstawiania ofert wraz z ich wyceną. W zależności od wybranych parametrów systemu, program automatycznie dobiera poprawną konstrukcję rozdzielnicy.
Najważniejsze z nowości:
- Wysoka forma wygrodzenia – aż do 4B typ 6.
- Nowe izolatory szyn pozwalające na montaż nie tylko na plecach rozdzielnicy, ale również po bokach, na górze oraz na dole rozdzielnicy.
- Nowe płyty montażowe boczne pozwalające na montaż elementów na dowolnej wysokości oraz głębokości.
- Dostawa w częściach (flat pack), która pozwoli zaoszczędzić koszty magazynowania oraz transportu.
- Specjalny konfigurator xEnergy.