Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Elektryczne ogrzewanie podłogowe należy do najbardziej efektywnych rozwiązań ze względu na niską bezwładność systemu oraz szybki czas nagrzewu. Podłoga robi się ciepła już po 15-30 minutach, podczas gdy wodne ogrzewanie podłogowe potrzebuje na to kilku godzin. Dodatkowo czas pracy ogrzewania regulowany termostatem zapewnia minimalne zużycie prądu.
Ogrzewanie podłogowe (w przeciwieństwie do zwykłych grzejników), zapewnia także równomierną dystrybucję ciepła w pomieszczeniu. Temperatura podłogi to około 30 stopni Celsjusza, co jest odczuwane jako przyjemne ciepło nie powodujące wychłodzenia bosych stóp.
Dzięki takim cechom elektryczne maty grzewcze nVent Raychem można zastosować niemal wszędzie. Znakomicie sprawdzą się np.
- w łazience (gdzie przebywamy regularnie, ale krótko) – nawet ułożone na ogrzewanie wodne, bezpośrednio w kleju pod płytki. Dzięki temu możemy korzystać z komfortu ciepłej podłogi przez cały rok, również poza sezonem grzewczym,
- w pomieszczeniach, z których korzystamy sezonowo (np. domek letniskowy lub na działce), które potrzebujemy szybko nagrzać rzadko używane pomieszczenie, a gdzie nie opłaca się montować kotła,
- pomieszczenie zwykle nieogrzewane (np. piwnica czy hydrofornia), które trzeba okresowo ogrzać np. podczas dużych mrozów.
Oto korzyści płynące z zastosowania elektrycznego ogrzewania podłogowego:
- komfort i bezpieczeństwo,
- łatwość montażu, brak potrzeby konserwacji,
- wysoka sprawność i niskie koszty ogrzewania,
- możliwość instalacji w podłogach z różnego rodzaju materiałów,
- wieloletnia eksploatacja.
Mata grzewcza nVent RAYCHEM QuickNet
- Idealne rozwiązanie podczas renowacji(tylko 3 mm)
- Dla posadzek ceramicznych i zkamienia naturalnego
- Może być układana na wszystkich(dobrze izolowanych) podłożach
- Może być dostosowana do każdej wielkości i kształtu pomieszczenia
Uniwersalny przewód grzejny nVent RAYCHEM T2Blue
Ten przewód to najlepszy wybór w przypadku skomplikowanych, złożonych kształtów pomieszczeń.
- Układane na wszystkich typowych i stabilnych podłożach i zalewane masą samopoziomującą lub warstwą jastrychu na którym układana jest posadzka.
- Dostępne są w dwóch wersjach: 10 W/m i 20 W/m dla pomieszczeń o większym zapotrzebowaniu na moc.
Samoregulujący przewód grzejny nVent RAYCHEM T2Red oraz płyty izolacyjne Reflecta
System składa się z samoregulującego przewodu grzejnego T2Red mocowanego w rowkowanych płytach Reflecta pokrytych aluminium, zapewniających izolację termiczną podłoża.
- Dodatkowa oszczędność energii średnio o 20%.
- Izolacja termiczna i warstwa aluminium redukują straty ciepła i zapewniają równomierną dystrybucję ciepła.
- Może być dostosowywany do dowolnych wymiarów i kształtów pomieszczeń.