Emiter - Nowe gniazda zasilające

12 - 03 - 2020

NOWE GNIAZDA ZASILAJĄCE W OFERCIE EMIETR’A

Jednym z wielu produktów instalacyjnych, będących w ofercie firmy EMITER są szeroko stosowane przez projektantów i instalatorów gniazda zasilające 230V AC pojedyncze i wielokrotne: dwu- i trzygniazdowe standardu 45x45. Cały typoszereg dostępny jest w wykonaniu jako tzw. gniazdo białe polskie 2P+Z z bolcem uziemiającym oraz w wykonaniu z dodatkowym zabezpieczeniem, kluczem uniemożliwiającym przypadkowe wpięcie, czyli tzw. gniazda typu „DATA” w kolorze czerwonym.

Na przełomie roku 2019/2020 firma EMITER wprowadza dwa nowe typy gniazd zasilających 230V AC 16A. Analogicznie do innego osprzętu, będącego w ofercie firmy, gniazda te również są standardu 45x45, czyli mogą być montowane w każdym osprzęcie typu uchwyty montażowe, ramki, puszki itp. przeznaczonym dla tego standardu.

 

GNIAZDA ZASILAJĄCE SZYBKIEGO MONTAŻU

Pierwszy typ gniazd to gniazda zasilające szybkiego montażu, tzw. bezśrubowe. Wyposażone są w szybkozłączki umożliwiające instalację  przewodów poprzez wsuniecie odizolowanych końców w otwory złączy. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych produktów, EMITER wprowadza dwa modele gniazd pojedynczych: standardowe „polskie” gniazdo dwubiegunowe z uziemieniem 2P+Z w kolorze białym (kod: E/BGN) oraz analogiczne gniazdo typu „DATA” z kluczem zabezpieczającym w kolorze czerwonym (kod: E/BGNBZ). Gniazda wyposażone są w przesłony wtyków (zabezpieczenie przed dziećmi): w przypadku gniazda białego niemożliwe jest wsunięcie przewodu lub innego przedmiotu tylko do jednego z otworów, natomiast w przypadku gniazda czerwonego, wymagany jest dodatkowy klucz zabezpieczający, sprzedawany w komplecie z gniazdem. Gniazda te mają standardowy poziomy układ otworów do wpięcia wtyku, natomiast konstrukcja gniazda umożliwia montaż również w układzie obróconym o 90 stopni.


GNIAZDA ZASILAJĄCE MODULARNE

Drugi typ wprowadzanych gniazd to tzw. gniazda zasilające modularne. Gniazda te zostały specjalnie zaprojektowane w sposób umożliwiający dowolne łączenie ich w wielokrotne bloki. Także w przypadku tego typu EMITER również wprowadza dwa modele gniazd pojedynczych, czyli standardowe białe gniazdo dwubiegunowe 2P+Z ze stykiem ochronnym w postaci bolca (kod E/GM) oraz gniazd czerwone typu „DATA” z kluczem zabezpieczającym (kod: E/ GMBZ). Również te gniazda wyposażone są w analogiczne osłony wtyków uniemożliwiające, w przypadku gniazda białego, włożenie np. drutu tylko do jednego otworu lub wymagające, w przypadku gniazda czerwonego, uprzedniego włożenia klucza odblokowującego. Gniazda te mają złącza śrubowe, podłączać można zarówno przewody z żyłami litymi (drut), jak i w postaci splecionej (linka). Ich konstrukcja zaprojektowana została „przelotowo”, po obu stronach, w sposób umożliwiający łączenie ich szeregowo w bloki wielokrotne, np. dwu-, trzy-, czterokrotne itd. Aby ułatwić takie wykorzystanie produktów zaprojektowane zostały również gotowe zestawy montażowe (kod: E/ZM-GM), składające się z szyny montażowej (złączki-mostka) oraz dwóch blaszek umożliwiających trwałe spięcie gniazd między sobą. Cały montaż jest bardzo szybki i prosty. Dzięki modularności można planować zakupy tylko gniazd pojedynczych, a później elastycznie wykorzystywać je w różny sposób, zarówno jako gniazda pojedyncze, jak i wielokrotne. Gniazda modularne wykonane są z układem otworów odchylonym od osi o 45 stopni, co ułatwia wpinanie wielu wtyków w przypadku gniazd modułów wielokrotnych. Wszystkie gniazda spełniają wymagane prawem przepisy, zostały zaprojektowane i sprawdzone pod kątem spełnienia norm PN - IEC 60884 -1 oraz PN IEC 60884-2-2, a uzyskały certyfikat upoważniający do znakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.




Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar