Jak dobrać osprzęt do montażu natynkowego?
W instalacjach elektrycznych, coraz częściej stajemy przed wymogiem zastosowania osprzętu natynkowego. Ma to miejsce nie tylko w przypadku obiektów przemysłowych czy komercyjnych, ale ostatnio coraz częściej również w budownictwie mieszkaniowym. Obecnie dostępnych jest na rynku wiele rozwiązań, różniących się nie tylko kształtem i kolorem, ale również parametrami technicznymi, materiałem wykonania czy też stopniem ochrony IP. Które z rozwiązań w związku z tym wybrać?
Aby dokonać właściwego wyboru należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
- Czy osprzęt będzie narażony na kontakt z wodą?
- Jeśli tak, to w jakiej strefie będzie on zainstalowany oraz jaki stopień ochrony IP powinien on posiadać (zobacz tabela poniżej);
- Kolejnym kryterium wyboru jest środowisko w jakim będzie zainstalowany osprzęt – Czy jest to środowisko agresywne, mogące wejść w reakcję z tworzywem, z którego wykonana jest obudowa? (Obecnie stosowane przez różnych producentów materiały to ABS, PC, PP, PA. Każdy z nich charakteryzuje się innymi właściwościami mechanicznymi co wpływa jednak na cenę);
- Czy obudowa będzie narażona na promienie słoneczne (lub inne źródło promieniowania UV, np. świetlówki) i w związku z tym może ulec niepożądanym odbarwieniom? (Stosowane materiały charakteryzują się różną odpornością na UV);
- Czy istnieje ryzyko uszkodzenia mechanicznego (im wyższy stopień ochrony IK, tym wyższa odporność na uderzenia)?
- Czy wystarczy zwykła podstawa natynkowa IP20 jako adapter dla standardowego osprzętu podtynkowego? (jako akcesoria dostępne w seriach Merten, Unica, Sedna Design&Elements, Asfora).


Mureva Styl IP55
Mureva Styl to seria łączników i gniazd natynkowych przeznaczona do zastosowań zewnętrznych. To łatwa i szybka instalacja oraz solidny osprzęt o nowoczesnym designie.
Mureva Styl to gama ergonomicznych łączników i gniazd do montażu natynkowego oraz podtynkowego. Dzięki klasie ochrony IP55 oraz wytrzymałości mechanicznej IK08. Jest to nie tylko wodoodporna seria osprzętu elektroinstalacyjnego, ale także osprzęt odporny na wstrząsy, brud, kurz oraz rozpuszczalniki.
Dzięki temu stosowanie serii zapewnia bezpieczeństwo i pewność każdej instalacji. Znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach przemysłowych, wszędzie tam, gdzie produkt narażony jest na kontakt z strumieniami wody lub z pyłem.

Gniazdo podwójne IP55 Mureva Styl w kolorze antracyt
Mureva idealnie sprawdza się w obiektach niezadaszonych, basenach, myjniach samochodowych, przemyśle spożywczym itd.
Cedar Plus IP44
Cedar Plus to natynkowa seria łączników i gniazd o stopniu ochrony IP 44. Przeznaczona jest do montażu w miejscach, gdzie produkty mogą być narażone na szkodliwe działanie wilgoci, pyłu lub wody.
Bryzgoodporna seria natynkowych łączników i gniazd Cedar Plus składa się z produktów o stopniu ochrony IP44. Natynkowa seria osprzętu Cedar Plus obejmuje łączniki pojedyncze z lub bez podświetlenia, gniazda pojedyncze i podwójne oraz dwa typy zestawów (łącznik + gniazdo oraz łącznik z podświetleniem + gniazdo). Dostępna jest w dwóch kolorach białym oraz jasnoszarym.

Gniazdo podwójne IP44 Cedar Plus w kolorze szarym z przydymionymi klapkami
Dzięki wysokiemu stopniu ochrony wytrzymałości na uderzenia IK07, można stosować ją w łazienkach, kuchniach, piwnicach, blisko basenów oraz w budynkach przemysłowych, warsztatach samochodowych, kotłowniach, garażach, itp.
Cedar IP44
Cedar to seria natynkowych łączników i gniazd o podwyższonym stopniu ochrony IP44 idealna do instalacji w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, np w garażach.
Seria natynkowych gniazd i łączników Cedar to osprzęt elektroinstalacyjny o wysokiej jakości wykonania i niskiej cenie. Cieszy się on dużą popularnością wśród klientów Schneider Electric ze względu na podwyższony stopień ochrony IP 44 oraz szybką i łatwą instalację. Seria ta jest często wybierana przez użytkowników w przypadku instalacji np. w pomieszczeniach gospodarczych. W asortymencie natynkowej serii Cedar znajduję się 16 różnych typów produktów dostępnych w 2 kolorach: białym oraz czarnym.

Gniazdo podwójne IP44 Cedar w kolorze białym
Seria Cedar doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest instalacja produktów o podwyższonym stopniu ochrony IP. Cedar jest niezwykle popularny w przypadku instalacji w kuchniach, łazienkach, na strychach oraz w innych wymagających pomieszczeniach.
Prima IP20
Prima to natynkowa seria łączników i gniazd o IP20. Seria ta jest dostępna w dwóch kolorach białym (RAL 9003) oraz beżowym (RAL1015). Cechą, która wyróżnia ją na tle innych serii, są jej kompaktowe rozmiary. Wymiar łączników i gniazd jednokrotnych to 61x61 mm, gniazd podwójnych to 61x101 mm. Dzięki swoim rozmiarom oraz uniwersalnym kolorom, w jakich jest dostępna, Prima jest liderem pośród natynkowych osprzętów o IP20.

Łącznik świecznikowy IP20 Prima w kolorze białym
Seria naścienna – o stopniu ochrony IP 20 i niewielkich wymiarach zewnętrznych. Znajduje swoje zastosowanie we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach i budynkach gospodarczych, gdzie niemożliwy jest montaż podtynkowy.
Osprzęt podtynkowy z opcją montażu natynkowego
Kolejną opcją wyboru osprzętu do montażu natynkowego są serie podtynkowe uzupełnione o podstawy natynkowe. W ofercie Schneider Electric takie możliwości na przykład oferują serie:
Sedna Design

Podstawa naścienna i gniazdo Sedna Design w kolorze białym
Asfora

Podstawa natynkowa i łącznik żaluzjowy Asfora w kolorze antracytowym
Aby szybko i wygodnie dobrać potrzebny osprzęt, wykonać zestawienie niezbędnych produktów i numerów katalogowych do zamówienia polecamy nasz konfigurator osprzętu:

Montaż natynkowy – na czym to dokładnie polega?
Montaż natynkowy to popularna metoda instalacji różnego rodzaju urządzeń i elementów infrastruktury budowlanej. Polega ona na montowaniu ich bezpośrednio na powierzchni ścian, sufitów lub innych elementów konstrukcyjnych, zamiast ukrywania w nich instalacji. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie konieczne jest szybkie i łatwe przeprowadzenie instalacji, a także tam, gdzie późniejszy dostęp do zamontowanych urządzeń jest kluczowy.
Jedną z głównych zalet montażu natynkowego jest jego prostota i szybkość wykonania. Nie wymaga on skomplikowanych prac budowlanych, takich jak kucie ścian czy wiercenie głębokich otworów. Dzięki temu można zaoszczędzić zarówno czas, jak i koszty związane z pracami instalacyjnymi. Ponadto, montaż natynkowy jest bardziej elastyczny, pozwalając na łatwe modyfikacje i przenoszenie zamontowanych elementów w razie potrzeby.
Warto również zwrócić uwagę na estetykę takiego rozwiązania. Współczesne systemy montażu natynkowego są projektowane w sposób, który minimalizuje ich widoczność i integruje się z nowoczesnym wystrojem wnętrz. Dostępne są różne kolory i kształty, które można dopasować do konkretnego stylu pomieszczenia.
Montaż natynkowy to efektywna i praktyczna metoda instalacji, która zdobywa coraz większą popularność w budownictwie. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie szybkie i estetyczne wykonanie prac instalacyjnych, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych i kosztownych prac budowlanych.
Osprzęt do montażu natynkowego – jakie narzędzia są niezbędne?
Osprzęt do montażu natynkowego wymaga kilku kluczowych narzędzi, które zapewnią sprawną i bezpieczną instalację. Przede wszystkim potrzebne są wiertarka i zestaw wierteł do różnych powierzchni, co umożliwia precyzyjne wykonanie otworów montażowych. Kolejnym niezbędnym narzędziem jest poziomica, która zapewnia prawidłowe wypoziomowanie montowanych elementów. Nie można zapomnieć o wkrętaku lub wkrętarce akumulatorowej, które znacząco przyspieszają proces mocowania.
Do precyzyjnego przycinania i dopasowywania osprzętu przydatne będą piłka ręczna lub wyrzynarka. Miara stalowa i ołówek pozwolą na dokładne wymierzenie i oznaczenie miejsc montażu. Osprzęt do montażu natynkowego obejmuje również elementy mocujące, takie jak kołki rozporowe, wkręty i uchwyty, które zapewniają solidne i trwałe zamocowanie. W zależności od specyfiki instalacji, mogą być potrzebne także złączki, kable oraz kanały kablowe.
Odpowiedni zestaw narzędzi i akcesoriów jest kluczowy dla efektywnego wykonania osprzętu do montażu natynkowego.