Jak szybko i wydajnie zastąpić wycofywane z produkcji świetlówki T8/T5 energooszczędnym oświetleniem led?
W tym roku z rynku europejskiego zostaną wycofane z produkcji świetlówki T5 i T8 oraz świetlówki kompaktowe. Jest to zgodne z dyrektywami Ecodesign i RoHS. Świetlówki T8 zawierają szkodliwe ilości rtęci, nie są także szczególnie energooszczędne i dlatego nie spełniają kryteriów zielonego budownictwa. Przy rosnącej inflacji oraz dążeniu firm i osób prywatnych do osiągania celów zrównoważonego rozwoju i zwiększania wydajności energetycznej, wycofanie szkodliwych i nieefektywnych źródeł światła powinno odbyć się jak najszybciej.
Konsekwencje wycofania świetlówek.
Dla układów oświetleniowych i zamontowanych opraw obecnie wykorzystujących halogeny lub świetlówki, które wkrótce zostaną wycofane z produkcji, będą potrzebne nowe rozwiązania. Zakaz produkcji nieefektywnych źródeł światła będzie oznaczał, że od sierpnia 2023 roku dostępność zacznie się zmniejszać, a ceny znacznie wzrosną. Jednak dobrą wiadomością jest to, że zwiększy się dostępność energooszczędnych rozwiązań, pozwalających dokonać modernizacji oświetlenia w szybki i prosty sposób, przy minimalnej ingerencji w istniejącą instalację.
Łatwe w montażu rozwiązania ThornEco
Jednym z takich rozwiązań są wysokiej jakości produkty THORNeco, które można zastosować praktycznie w każdym środowisku. Przykładowo oprawa JULIE pozwala osiągnąć do 60% oszczędności energii w porównaniu do świetlówki T8, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla projektów modernizacji oświetlenia. Ta solidna oprawa o stopniu ochrony IP65 najlepiej nadaje się do zastosowań przemysłowych i komercyjnych, zapewniając wysokiej jakości oświetlenie w wilgotnym i zapylonym środowisku. Jej dodatkową zaletą jest szybki i łatwy montaż, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Innym doskonałym przykładem energooszczędnej oprawy LED jest BORIS, będący idealnym zamiennikiem dla konwencjonalnych opraw typu High Bay. Oferuje on oszczędność energii na poziomie ponad 50% w porównaniu do źródeł konwencjonalnych. BORIS jest dostarczany ze złączem PLUG&PLAY dla szybkiej i łatwej instalacji bez użycia narzędzi. Oprawa ta oferuje szeroki rozsył światła, dzięki czemu możliwe jest jednorodne oświetlenie powierzchni regałów magazynowych, półek w sklepach detalicznych oraz hal wystawowych.
Poznaj wszystkie produkty THORNeco i wybierz ten właściwy do swojego projektu modernizacji.