Kamera termowizyjna w elektryce – wykrywanie przeciążeń i luźnych połączeń

22 - 07 - 2026

W instalacjach elektrycznych nawet niewielkie różnice temperatur mogą sygnalizować rozwijającą się usterkę. Diagnostyka termowizyjna stanowi więc cenne wsparcie dla elektryków, serwisantów i administratorów obiektów. Pozwala wykrywać przeciążenia, luźne połączenia oraz miejsca narażone na przegrzewanie, zanim dojdzie do awarii. Dzięki temu łatwiej zadbać o bezpieczeństwo instalacji, ciągłość pracy urządzeń i ograniczenie kosztów napraw.

Jak działa kamera termowizyjna w elektryce?

Kamera termowizyjna stosowana w elektryce rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez przewody, zaciski i aparaturę elektryczną. Następnie przetwarza sygnał cieplny na obraz przedstawiający rozkład temperatur na badanej powierzchni. Na ekranie widoczne są strefy cieplejsze i chłodniejsze, a przypisane im kolory ułatwiają wychwycenie nieprawidłowości.

Podwyższona temperatura może wskazywać między innymi na zwiększoną rezystancję styku, przeciążenie obwodu lub nierównomierne obciążenie faz. Termogram pozwala szybko zlokalizować podejrzane miejsce bez demontażu elementów instalacji i bez wyłączania całego układu.

Podczas analizy szczególne znaczenie mają różnice temperatur między elementami pracującymi w podobnych warunkach. Jeżeli jeden zacisk jest wyraźnie cieplejszy od pozostałych, może to świadczyć o poluzowaniu połączenia, zużyciu materiału lub niewłaściwym rozkładzie obciążenia. Termowizja umożliwia wykrycie takiego problemu, zanim pojawi się uszkodzenie izolacji, dym lub przerwa w pracy instalacji.

Odczyt należy jednak zawsze interpretować z uwzględnieniem aktualnego obciążenia, temperatury otoczenia, odległości pomiarowej oraz emisyjności badanej powierzchni. Dopiero zestawienie tych czynników pozwala rzetelnie ocenić stan instalacji.

Termowizja rozdzielnicy jako szybka kontrola zagrożeń

Badanie termowizyjne rozdzielnicy powinno być wykonywane podczas jej normalnej pracy, przy typowym obciążeniu obwodów. Tylko wtedy uzyskany obraz odzwierciedla rzeczywisty stan cieplny aparatury. Przed rozpoczęciem pomiaru należy zapewnić bezpieczny dostęp do badanych elementów i przestrzegać zasad obowiązujących podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Kontrolą warto objąć między innymi wyłączniki, szyny zbiorcze, zaciski, bezpieczniki, rozłączniki i styczniki. Każdy termogram należy porównywać z obrazem elementów o podobnej konstrukcji i funkcji, pracujących w zbliżonych warunkach. Istotna jest nie tylko najwyższa zarejestrowana temperatura, lecz także nierównomierny rozkład ciepła na poszczególnych fazach i sąsiednich torach prądowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na gorące punkty występujące przy połączeniach śrubowych, zaciskach przewodów i stykach aparatów. Sygnałem ostrzegawczym jest lokalne przegrzewanie się pojedynczego elementu, wyraźna różnica temperatur między aparatami pełniącymi tę samą funkcję lub nagły wzrost temperatury obudowy zabezpieczenia.

Nieprawidłowy rozkład ciepła może pojawić się również przy listwach zaciskowych oraz w miejscu połączenia przewodu z aparatem. W takiej sytuacji należy sprawdzić siłę docisku, stan powierzchni stykowych i poziom obciążenia danego obwodu.

Badanie termowizyjne instalacji a wykrywanie strat energii

Badanie termowizyjne instalacji pomaga wskazać miejsca, w których część energii elektrycznej jest niepotrzebnie zamieniana w ciepło. Taki objaw często świadczy o zwiększonej rezystancji styku, przeciążeniu przewodu lub nieprawidłowej pracy aparatury. Tego rodzaju straty zwykle nie są widoczne podczas standardowych oględzin, natomiast na termogramie mogą być wyraźnie zaznaczone.

Największą wartość diagnostyczną ma porównanie temperatur przewodów, zabezpieczeń, połączeń i torów prądowych pracujących pod podobnym obciążeniem. Dzięki temu można szybciej odróżnić naturalne nagrzewanie się elementu od anomalii wymagającej dalszej kontroli.

Analiza obrazu cieplnego ułatwia wytypowanie podzespołów, które powinny zostać dokładniej sprawdzone lub objęte pilnym serwisem. Dotyczy to zwłaszcza zacisków, rozłączników, bezpieczników, szyn oraz miejsc łączenia przewodów.

Długotrwałe przegrzewanie prowadzi do strat energii, przyspieszonego zużycia materiałów i pogorszenia parametrów połączenia. W skrajnych przypadkach może spowodować uszkodzenie izolacji, awarię aparatury, a nawet zatrzymanie pracy urządzeń. Termowizja wspiera więc nie tylko ocenę bezpieczeństwa, lecz także planowanie prac serwisowych, zanim usterka zacznie powodować poważniejsze konsekwencje.

Przegrzewające się połączenia i ich najczęstsze przyczyny

Przegrzewające się połączenia najczęściej są skutkiem pogorszonego styku między przewodem a zaciskiem. Nawet niewielkie poluzowanie zwiększa rezystancję w miejscu przepływu prądu, co prowadzi do punktowego wzrostu temperatury. Problem może pojawić się wskutek drgań, wielokrotnych zmian obciążenia, nieprawidłowego montażu lub stopniowego osłabienia połączenia.

Częstą przyczyną jest również korozja powierzchni stykowych. Warstwa tlenków i zanieczyszczeń ogranicza bezpośredni kontakt metalu z metalem, zwiększając opór elektryczny. W efekcie połączenie zaczyna się nagrzewać, a wzrost temperatury dodatkowo przyspiesza jego degradację.

Drugim istotnym źródłem problemów jest przeciążenie obwodu. Gdy przewód, zacisk lub aparat pracuje powyżej dopuszczalnych parametrów, temperatura rośnie szybciej i utrzymuje się przez dłuższy czas. Może to prowadzić do odkształcenia elementów, osłabienia docisku oraz dalszego pogorszenia jakości styku.

Do przegrzewania mogą przyczyniać się także nieprawidłowo wykonane połączenia różnych materiałów, starzenie izolacji, zawilgocenie rozdzielnicy lub niewłaściwy dobór przekroju przewodów. Po wykryciu anomalii należy sprawdzić moment dokręcenia zacisków, stan powierzchni stykowych i rzeczywiste obciążenie obwodu.

Mierniki temperatury a termowizja

Tradycyjne mierniki temperatury służą do punktowej kontroli wybranego miejsca. Sprawdzają się podczas pomiaru temperatury pojedynczego zacisku, przewodu lub obudowy aparatu. Zapewniają bezpośredni odczyt liczbowy i mogą być wykorzystywane do potwierdzenia wyniku uzyskanego inną metodą.

Ich zaletą jest prostota obsługi i możliwość dokładnego sprawdzenia konkretnego punktu. Ograniczeniem pozostaje jednak niewielki obszar pomiaru. W przypadku rozbudowanej instalacji trzeba samodzielnie wytypować miejsce, które może się przegrzewać.

Kamera termowizyjna pokazuje natomiast rozkład temperatur na większej powierzchni. Dzięki temu pozwala szybko porównać wiele elementów i zlokalizować anomalie niewidoczne podczas punktowej kontroli. Ułatwia również ocenę kształtu i zasięgu przegrzania, co może pomóc w ustaleniu jego przyczyny.

Termowizja nie zastępuje jednak wszystkich narzędzi diagnostycznych. Uzyskany obraz wymaga prawidłowej interpretacji oraz znajomości warunków pracy instalacji. Najbardziej miarodajne wyniki daje połączenie termografii z pomiarami elektrycznymi i punktową kontrolą temperatury.

Jak interpretować wyniki i zaplanować działania naprawcze?

Interpretację wyników należy rozpocząć od porównania elementów pracujących w podobnych warunkach. Sama wysoka temperatura nie przesądza jeszcze o występowaniu usterki. Istotna jest różnica temperatur między fazami, sąsiednimi zaciskami oraz aparatami o tej samej funkcji.

Kamera termowizyjna w elektryce pomaga wskazać miejsce nieprawidłowości, natomiast termowizja rozdzielnicy pozwala ocenić, czy problem dotyczy pojedynczego aparatu, jednej fazy czy większej części układu. Wyniki badania termowizyjnego instalacji należy zestawić z aktualnym obciążeniem, dokumentacją techniczną oraz stanem połączeń.

Jeżeli termogram wskazuje na przegrzewające się połączenie, trzeba sprawdzić docisk zacisków, stan styków i obciążenie obwodu. Pomocne mogą być również mierniki temperatury, które pozwalają potwierdzić odczyt w konkretnym punkcie.

Interwencja specjalisty jest konieczna, gdy temperatura znacznie odbiega od wartości rejestrowanych na podobnych elementach lub ponownie rośnie po wykonaniu podstawowych czynności kontrolnych. Szybkiej reakcji wymagają także ślady stopienia izolacji, przebarwienia obudowy, zapach przegrzanego tworzywa, iskrzenie lub nietypowe dźwięki wydawane przez aparaturę.

Zakres prac serwisowych może obejmować dokręcenie połączeń zgodnie z zaleceniami producenta, oczyszczenie powierzchni stykowych, poprawę zakończenia przewodów albo wymianę zużytych elementów. Po usunięciu usterki należy przeprowadzić pomiar kontrolny i porównać jego wynik z wcześniejszym termogramem.