Kolumny świetlne Schneider Electric Easy Harmony XVG

14 - 07 - 2025

Kolumny świetlne Schneider Electric Easy Harmony XVG – nowoczesna sygnalizacja dla przemysłu w zoptymalizowanej cenie

W dynamicznie rozwijającym się świecie automatyki przemysłowej, niezawodna i czytelna sygnalizacja stanu maszyn i procesów odgrywa kluczową rolę. Jednym z rozwiązań, które wyróżnia się prostotą montażu, elastycznością konfiguracji i wysoką jakością wykonania, są monolityczne kolumny świetlne Schneider Electric Easy Harmony XVG.

Czym są kolumny Easy Harmony XVG?

Seria Easy Harmony XVG to wstępnie zmontowane i okablowane kolumny świetlne o średnicy 60 mm, zaprojektowane z myślą o łatwej integracji z różnymi architekturami maszyn. Dzięki kompaktowej budowie, gotowości do natychmiastowego użycia i zoptymalizowanej cenie, stanowią idealne rozwiązanie dla producentów maszyn, integratorów systemów oraz działów utrzymania ruchu.

Kluczowe cechy techniczne

  • Średnica: 60 mm
  • Rodzaj światła: światło stałe lub migające dla wersji czrwonej z montażem naściennym
  • Kolory: dostępne konfiguracje m.in. czerwony, zielony, pomarańczowy
  • Zasilanie: 220–240 V AC lub 24 V AC/DC w zależności od modelu
  • Stopień ochrony: IP53, IP40 lub IP23 (w zależności od wersji)
  • Montaż: szeroki zakres montażowy, z gotowym przewodem
  • Certyfikaty: CE, CCC, EAC
  • Sygnalizacja akustyczna: w zależności od wersji

Zastosowania

Kolumny Easy XVG są wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych, m.in.:

  • Linie produkcyjne – do sygnalizacji stanu pracy maszyn (np. gotowość, awaria, zatrzymanie)
  • Automatyka magazynowa – jako elementy systemów informacyjnych
  • Stanowiska montażowe – do wizualnego wsparcia operatorów
  • Systemy alarmujące – jako elementy ostrzegawcze

Dlaczego warto wybrać Easy Harmony XVG?

Seria Easy to rozwiązanie, które łączy w sobie szybkość instalacji, elastyczność, niezawodność oraz estetykę. Urządzenia są gotowe do montażu bez potrzeby dodatkowego okablowania, co znacząco skraca czas instalacji. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród różnych konfiguracji kolorystycznych i napięć, co pozwala dostosować produkt do indywidualnych potrzeb. Wysoka jakość wykonania oraz zgodność z międzynarodowymi normami gwarantują niezawodność działania. Przezroczysta soczewka zapewnia doskonałą widoczność sygnalizacji nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, co wpływa na bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Dodatkowo, zoptymalizowana cena sprawia, że seria Easy to idealny wybór dla projektów z ograniczonym budżetem, oferując wysoką funkcjonalność przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów.

Sprawdź ofertę: https://sonepar.pl/szukaj/kolumny+easy

Przejrzyj broszurę o Easy Harmony XVG
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar