Moc innowacji w dwóch kolorach – przewody NKT instal PLUS YDYp
W budownictwie mieszkaniowym stosuje się coraz więcej urządzeń, co skutkuje potrzebą prowadzenia większej liczby obwodów zasilających. Prace przy dużych instalacjach elektrycznych wymagają odpowiedniego planowania oraz dobrego rozeznania w ich budowie. Przewody NKT instal PLUS YDYp, oprócz innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, oferują funkcjonalne oznaczenia kolorystyczne, które pozwalają łatwo rozróżnić poszczególne obwody.
Jeszcze trzydzieści lat temu projekt domowej instalacji ograniczał się często do kilku obwodów, zasilających odpowiednio oświetlenie i gniazda elektryczne. Obecnie w gospodarstwach domowych użytkuje się dużą liczbę urządzeń wyposażonych w rozbudowane systemy elektroniczne. Pomimo swojej energooszczędności, mogą w niektórych przypadkach pobierać więcej mocy niż ich starsze wersje. Na rynku pojawiły się ponadto nowe urządzenia, takie jak: płyty indukcyjne, mikrofalówki czy komputery, które wymagają instalacji odrębnych obwodów i gniazd. Stworzenie rozbudowanej instalacji, która będzie bezpieczna i wygodna w eksploatacji, zarówno dla mieszkańców, jak i serwisantów, to duże wyzwanie wymagające doświadczenia oraz innowacyjnych technologii. Jedną z nich są przewody instalacyjne NKT instal PLUS YDYp z oznaczeniami kolorystycznymi ułatwiającymi identyfikację obwodów oświetlenia i gniazd wtyczkowych.
Prace instalacyjne w nowych barwach
Większość dostępnych na rynku przewodów posiada jednolity kolor, a ich rodzaj i przekrój można rozróżnić tylko na podstawie umieszczonego na oponie oznakowania. W rezultacie zarówno na etapie układania przewodów, serwisowania czy ewentualnych przeróbek instalacji rozpoznanie przekroju i poszczególnych obwodów może być problematyczne, zwłaszcza przy słabym oświetleniu.
Opracowana przez firmę NKT czytelna identyfikacja kolorystyczna dla dwóch podstawowych przekrojów przewodów płaskich stosowanych w budownictwie znacznie ułatwia i przyspiesza prace instalacyjne.
Po kolorze zielonym można rozpoznać przewód NKT instal PLUS YDYp 450/750 V o przekroju 3x2,5 mm2 do zasilania gniazd elektrycznych, natomiast kolorem niebieskim oznaczono przewód NKT instal PLUS YDYp 450/750 V 3x1,5 mm2 do zasilania oświetlenia. Podłużne paski biegnące wzdłuż przewodu pozwalają od razu rozpoznać jego przekrój, bez potrzeby analizowania oznaczeń literowych i cyfrowych. Dodatkowo lokalizacja barwnych pasków od strony żyły ochronnej pozwala ustalić jej położenie, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia żył fazowych przy obróbce. Innowacyjne produkty NKT można rozpoznać po unikalnych, transparentnych opakowaniach z kolorystycznymi oznaczeniami.
Technologia zasilana doświadczeniem
Domowa instalacja elektryczna jest zazwyczaj niewidoczna na zewnątrz, jednak jako element wbudowany trwale w strukturę budynku, powinna służyć
bezawaryjnie przez pokolenia. Warto pamiętać, że od jakości zastosowanych materiałów zależy nie tylko efektywne dostarczanie prądu, lecz również bezpieczeństwo użytkowników. Przewody NKT instal PLUS są wykonywane z najlepszej jakości materiałów i w oparciu o innowacyjną technologię produkcji, dzięki której produkt posiada bardzo długą żywotność i doskonałe właściwości użytkowe. Wolne przestrzenie wokół żył w przewodach NKT instal PLUS umożliwiają ich wzdłużne przemieszczanie się, co jest ułatwieniem zwłaszcza przy prowadzeniu przewodu na zakrętach. Żyły układają się swobodnie i nie powodują żadnych wybrzuszeń. „Płaszczowa” budowa opony w produktach NKT instal PLUS ma jeszcze jedną zaletę. Charakterystyczne rowki widoczne na powierzchni przewodu w połączeniu z identyfikacją kolorystyczną pozwalają bezbłędnie określić dokładne położenie poszczególnych żył.