Mureva Styl – osprzęt do trudnego środowiska

26 - 03 - 2026

szczegóły promocji

Seria Mureva Styl to nowoczesna linia gniazd i łączników zaprojektowana specjalnie z myślą o miejscach, gdzie standardowe rozwiązania okazują się niewystarczające. Konstrukcja odporna na czynniki atmosferyczne, wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz dopracowane wzornictwo sprawiają, że produkty te sprawdzają się zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i w strefach przydomowych. Co ważne, osprzęt można montować natynkowo i podtynkowo, zachowując ten sam stopień ochrony.

 

Wytrzymałość, która wyróżnia serię

Jednym z kluczowych atutów Mureva Styl jest jej podwyższona odporność na wpływ środowiska. Cała seria posiada:

  • klasę szczelności IP55, która chroni instalację przed pyłem i wodą,
  • odporność IK08, gwarantującą wysoką wytrzymałość na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne.

Tak wysoka odporność oznacza, że obudowa jest w stanie wytrzymać energię uderzenia odpowiednią dla spadającego stalowego młota o masie 1,7 kg z wysokości 30 cm. To niezwykle ważne w miejscach intensywnie eksploatowanych, gdzie osprzęt narażony jest na uderzenia, zabrudzenia czy kontakt z chemikaliami. Mureva Styl dodatkowo wykazuje odporność na:

  • środki czyszczące,
  • rozpuszczalniki,
  • kurz i brud.

Obudowa ma profil o delikatnie zaokrąglonych krawędziach, co nadaje jej nowoczesny charakter i dobrze koresponduje z pozostałymi urządzeniami Schneider Electric. Produkty dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: Polar White (polarna biel) oraz Anthracite Grey (antracytowa szarość).

 

Funkcje, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo

Oprócz trwałej konstrukcji, Mureva Styl oferuje szereg rozwiązań, które ułatwiają codzienne użytkowanie:

  • Podświetlenie LED - dodatkowy moduł LED umożliwia szybkie zlokalizowanie osprzętu po zmroku, a także pozwala sprawdzić, czy obwód jest włączony.
  • Transparentna osłona - przezroczysta klapka chroniąca mechanizmy pozwala łatwo odróżnić gniazda od łączników oraz pomaga w identyfikacji funkcji urządzenia.
  • Akcesoria typu plug-in - mechanizmy można w dowolnym momencie wyposażyć w dodatkowe moduły LED lub zamienić standardowy łącznik w przycisk, bez konieczności wymiany całego osprzętu.

Intuicyjny i szybki montaż

Seria została zaprojektowana tak, aby znacząco skrócić czas pracy instalatorów. W konstrukcji przewidziano:

  • dużą przestrzeń w podstawie, umożliwiającą prowadzenie przewodów również bezpośrednio za mechanizmem,
  • kompaktowe wkłady mechanizmów,
  • elastyczne, wymienne przepusty kablowe w każdej podstawie natynkowej.

Do każdego łącznika dołączona jest dodatkowa szybkozłączka 2 × 2,5 mm², co ułatwia i przyśpiesza wykonanie połączeń.

Grafika Mureva Styl

 

Gdzie sprawdza się Mureva Styl?

Seria zaprojektowana jest do miejsc, gdzie warunki pracy są wymagające, a instalacja musi pozostać bezpieczna i niezawodna. Idealnie nadaje się do:

  • domów i ogrodów,
  • garaży i warsztatów,
  • hal przemysłowych i magazynów,
  • laboratoriów i szpitali,
  • stacji paliw i myjni,
  • obiektów basenowych,
  • budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

 

Podsumowanie

Mureva Styl to wszechstronna i zaawansowana seria osprzętu elektroinstalacyjnego, która doskonale łączy odporność na trudne warunki z nowoczesnym wyglądem i wygodą montażu. Wysokie klasy ochrony IP55 i IK08, duży wybór funkcji, możliwość rozbudowy o moduły 45 × 45 mm oraz ekologiczny profil sprawiają, że jest to rozwiązanie, które świetnie sprawdzi się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektów wymagających podwyższonej trwałości.