Niezbędne w szafie automatyka – Dwa razy szybszy montaż szaf rozdzielczych

10 - 05 - 2022


Innowacyjne rozwiązania push-in firmy Relpol umożliwiają dwukrotnie szybszy montaż okablowania w szafach rozdzielczych.

  • Oszczędność czasu i kosztów pracy – szybki, łatwy i beznarzędziowy montaż  - samoczynne otwieranie się zacisku.
  • Bogate, uniwersalne  akcesoria  pozwalają na nieograniczone i szybkie łączenie grup produktów oraz powielanie wspólnych sygnałów.
 


Swobodne mostkowanie - Nieograniczone możliwości powielania wspólnych sygnałów.

Bogata oferta akcesoriów: 8 polowe złącza grzebieniowe oraz szeroka oferta zworek pozwala na powielanie wspólnych sygnałów i bardzo szybkiego łączenia grup przekaźników.

 

Przekaźniki czasowe to niezbędny element w szafie automatyka - Szerokie spektrum możliwości.

 

- Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe RPC-.MA-…i  RPC-.MB-..:
Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe 16 różnych funkcji umieszczonych w dwóch grupach przekaźników (10 funkcji czasowych dla poszczególnego wykonania). Możliwość wyboru dwóch napięć zasilania: 230 V AC  oraz napięcia uniwersalnego 12…240 V AC/DC.

- Jednofunkcyjne przekaźniki czasowe  RPC z niezależną regulacją czasów T1 i T2 
Do wyboru 7 różnych funkcji i 8 zakresów czasowych. Możliwość wyboru dwóch napięć zasilania: 230 V AC  oraz napięcia uniwersalnego 12…240 V AC/DC

-  Przekaźniki czasowe z funkcją podtrzymania czasu nawet do 10 minut  - Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy RPC-2A-UNI. 6 funkcji do wyboru, 10 zakresów czasowych, uniwersalne napięcie zasilania 12…240 V AC

- Przekaźniki czasowe  z natychmiastowym uruchomieniem wybranej funkcji bez konieczności ponownego włączenia zasilania. Dostępne  wykonanie z 3 zestykami  przełącznymi umożliwiającymi sterowanie aż trzema niezależnymi urządzeniami w instalacjach niskiego napięcia.

RPC-1MA-UNI Przekaźnik czasowy

RPC-1MA-UNI Przekaźnik czasowy

Więcej
RPC-1E-UNI Przekaźnik czasowy

RPC-1E-UNI Przekaźnik czasowy

Więcej
RPC-2MA-UNI Przekaźnik czasowy

RPC-2MA-UNI Przekaźnik czasowy

Więcej
RPC-1IP-UNI Przekaźnik czasowy

RPC-1IP-UNI Przekaźnik czasowy

Więcej


MT-W...M
elektroniczny, wielofunkcyjny przekaźnik czasowe z możliwością szybkiej nastawy 3 czasów (T1, T2, T3) z dokładnością do 0,1 s. Przekaźnik realizuje aż 25 funkcji + funkcje ON i OFF. Bardzo proste programowanie tylko dwoma przyciskami.

Modułowe przekaźniki elektromagnetyczne idealne w układach automatyki przemysłowej i energetycznej oraz różnego rodzaju rozdzielnicach.



Modułowe przekaźniki elektromagnetyczne serii RPI idealne w układach automatyki przemysłowej i energetycznej oraz różnego rodzaju rozdzielnicach.



  • Do bezpośredniego montażu na szynę DIN 
  • Różna konfiguracja styków: 1P, 2P, 3P, 1Z, 2Z, 3Z
  • Napięcia sterowania w zależności od typu:
    - AC: 24, 115, 230 V
    - DC: 12, 24, 48 V
    - uniwersalne od 12…240 V AC/DC
  •  Wyposażone w  zieloną diodę LED sygnalizującą stan pracy przekaźnika
  •  Dostępne wersje ze stykami inrush o napięciach zadziałania: 12 V DC, 24 V AC/DC, 230 V AC


Na uwagę zasługują przekaźniki z aż 3 zestykami przełącznymi lub zwiernymi w tak małej obudowie modułowej szerokości 17,5 mm, które umożliwiają sterowanie  aż trzema niezależnymi urządzeniami. 


Kontrola i bezpieczeństwo pracy urządzeń.

  • Przekaźniki RPN  do kontroli  napięcia w sieciach 3-fazowych – wykonania 1P , 2P
  • Przekaźniki RPN  nadzór prądu AC w sieci 1-fazowej. Wejścia pomiarowe: 0,5A, 1A,  2A, 5A, 8A, 16A
  • Przekaźniki RPN  do nadzoru temperatury silnika
  • Przekaźnik RPN  nadzór temperatury uzwojenia silnika z pamięcią błędu z samoczynnym resetem (z opóźnieniem załączenia/rozłączenia zestyku R).