Nowa higroterma ETF 012 firmy STEGO - połączenie efektywności z niezawodnością

19 - 01 - 2026

Nowa higroterma ETF 012 firmy STEGO - połączenie efektywności z niezawodnością

Kondensacja stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla elektroniki instalowanej w szafach elektrycznych. Może prowadzić do korozji, uszkodzeń płytek drukowanych a przez to do  zwarć i awarii. Odpowiednie ogrzewanie, wentylacja i kontrola wilgotności to kluczowe elementy zapewniające niezawodność instalacji elektrycznej.

Firma STEGO, uznany producent urządzeń i systemów do zarządzania klimatem w aplikacjach elektrycznych i elektronicznych, wprowadza do oferty nową higrotermę ETF 012. Ten kompaktowy kontroler temperatury i wilgotności oszczędza cenne miejsce wewnątrz obudów, zapobiega kondensacji i sprawia, że instalacja staje się wyjątkowo łatwa. Jest idealnym rozwiązanie dla każdego, kto chce połączyć efektywność z maksymalną niezawodnością

Co powoduje kondensację?

Kondensacja pojawia się, gdy ciepłe powietrze styka się z powierzchnią chłodniejszą niż punkt rosy. W szafach i obudowach elektrycznych zjawisko to najczęściej wynika z:

  • szybkich zmian temperatury,
  • wysokiej wilgotności otoczenia,
  • niedoskonałych uszczelek,
  • ciepła generowanego przez pracujące urządzenia przy niskiej temperaturze zewnętrznej.
Wilgoć osadza się wówczas na PCB i metalowych elementach, tworząc cienką warstwę wody, która może prowadzić do szeregu problemów eksploatacyjnych. 

Dlaczego kondensacja jest groźna dla elektroniki?

 Urządzenia elektryczne są projektowane do pracy w kontrolowanych warunkach. Nadmierna wilgotność w obudowie może prowadzić do korozji elementów metalowych, gdyż krople wody powodują rdzewienie zacisków, przewodów i złączy. Korozja obniża przewodność, osłabia połączenia i skraca żywotność komponentów.

Woda działa także jak elektrolit, wywołując korozję galwaniczną, która powoduje uszkodzenia prowadzące do przerwania ścieżek na płytkach drukowanych, oraz korozję dendrytyczną — powstawanie niepożądanych przewodzących „mostków” między ścieżkami. Oba zjawiska mogą prowadzić do nieprzewidywalnych usterek i awarii.

Co sprawia, że nowy ETF 012 jest wyjątkowy?

  • ü  SMUKŁA OBUDOWA - WIĘCEJ MIEJSCA TAM, GDZIE TO NAPRAWDĘ SIĘ LICZY

Przestrzeń wewnątrz obudów jest zawsze na wagę złota. Przy szerokości zaledwie 35 mm, model ETF 012 jest o 42% smuklejszy od swojego poprzednika – zwalniając cenną przestrzeń na dodatkowe komponenty. Dla projektantów i budowniczych rozdzielnic oznacza to większą elastyczność w planowaniu oraz realną przewagę w ciasnych przestrzeniach.

  • ü  SZYBKI MONTAŻ - BEZNARZĘDZIOWY I NIEZAWODNY

Czas ma znaczenie na hali produkcyjnej. Dlatego ETF 012 wyposażono w złącza push-in, które umożliwiają szybkie, bezpieczne i całkowicie beznarzędziowe okablowanie. Instalatorzy i ekipy serwisowe zyskują bezproblemowe podłączenie.

  • ü  PRECYZYJNE STEROWANIE - NIEZAWODNA OCHRONA PRZED KONDENSACJĄ PARY WODNEJ

Udoskonalona elektronika modelu ETF 012 rejestruje zarówno temperaturę, jak i wilgotność z wysoką precyzją. Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu zaledwie kilka sekund urządzenie natychmiast odpowiada na zmiany w otoczeniu i uruchamia elementy systemu klimatyzacji, gdy jest to potrzebne. Efekt: kondensacja zostaje wyeliminowana, wrażliwa elektronika pozostaje chroniona, a sprzęt działa dłużej i bardziej niezawodnie.

  • ü  ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O PRAKTYCZNYCH KORZYŚCIACH
Łącząc smukłą konstrukcję, łatwą obsługę i szybką reakcję, ETF 012 został stworzona z myślą o efektywności w realnych warunkach. Uniwersalny zakres napięć (24–240 V AC/DC) zapewnia elastyczną integrację, jednocześnie redukując liczbę wariantów produktu i upraszczając gospodarkę magazynową. W codziennej eksploatacji oznacza to mniej wysiłku przy zakupach i instalacji – oraz większą dostępność kluczowych systemów.

  • ü  ODPOWIEDNIA DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

Od budowy maszyn i projektów infrastrukturalnych po energetykę wiatrową i automatykę przemysłową – ETF 012 został zaprojektowany, aby działać niezawodnie wszędzie tam, gdzie zmienne temperatury i wilgotność stwarzają ryzyko. W obudowach, szafach sterowniczych czy przestrzeniach instalacyjnych gwarantuje stabilną kontrolę klimatu i pewną ochronę cennej elektroniki.

Piotr Żurek

STEGO Polska sp. z o.o.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar