PCE - Nowa rozdzielnica OPOLE - jakość i niezawodność
Rozdzielnice elektryczne są gwarancją dobrej organizacji pracy i bezpieczeństwa, dlatego tak ważne jest, aby jakość wyrobów była najwyższa z możliwie dostępnych na rynku. PCE Polska od lat wykorzystuje komponenty najwyższej jakości i gwarantuje solidność wykonania produktów, które wcale nie muszą być drogie.
Na bazie testów i analiz została opracowana nowa rozdzielnica, która stanowi optymalne rozwiązanie pod względem funkcjonalnym, estetycznym i cenowym. Pierwsze pomysły na ten temat zrodziły się na bazie zgromadzonych informacji od klientów jako reakcja na zmieniającą się ofertę rynkową. Najistotniejszym czynnikiem było stworzenie przystępnej cenowo rozdzielnicy, zachowując jednocześnie jakość i standardy PCE. OPOLE powstało jako niezawodna, 14-modułowa rozdzielnica w ciekawym wariancie kolorystycznych obudowy RAL 7046. Dostępne wersje zostały wybrane adekwatnie do potrzeb klienta: kompaktowa obudowa, wersja niewyposażona lub gotowe rozdzielnice z wykonanymi na gniazda 3xCEE otworami, max. 32A, 5xGS z uchwytem lub bez. Istnieje wiele możliwości konfiguracji otworów.
Czym się kierować przy doborze konfiguracji rozdzielnicy typu OPOLE? Na jakie cechy zwrócić uwagę?
W zależności od przeznaczeni a i potrzeb Klienta, można skonfigurować rozdzielnicę korzystając z diagramu nr 1:

Ciekawy, nowoczesny design oraz kolor - ciemny szary jako nowość, wychodzą naprzeciw najnowszym trendom rynku elektrycznego. Produkt jest już po badaniach laboratoryjnych i testach prowadzonych we współpracy polskiej strony ze specjalistami z Austrii, po certyfikacji SEP-BBJ.
Rozdzielnice serii OPOLE są przeznaczone do zastosowań wewnątrz jak i na zewnątrz budynków - dostępne w różnych konfiguracjach i rozmiarach. Stopień szczelności: IP54. Masywna, wysokiej jakości obudowa wykonana z tworzywa ABS, certyfikowana zgodnie z normą IEC/EN 62208 posiada szeroki zakres właściwości. Należą do nich: wysoka odporność udarowa oraz zmęczeniowa materiału, doskonała stabilność termiczna, wytrzymałość dielektryczna, niewrażliwość na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dobre właściwości izolacyjne oraz odporność na wiele związków chemicznych. Tworzywo nie zawiera kadmu, czerwonego fosforu ani fluorowców (fluoru, chloru, bromu, jodu i astatu).
Rozdzielnice serii OPOLE sprawdzają się doskonale we wszystkich warunkach. Wyróżnia je: unikatowy kolor, nowoczesny design, kompaktowa, smukła obudowa, śruby z tworzywa z blokadą zapobiegającą zerwaniu gwintu, okienko inspekcyjne zamykane na „klik”, co gwarantuje zachowanie stopnia IP; zintegrowana, ergonomiczna rączka w przenośnej wersji rozdzielnicy, brak konieczności nawiercania obudowy, możliwość zamontowania gniazd o amperażu do 32A .
OPOLE to rozdzielnica łatwa i szybka w montażu, do zastosowań profesjonalnych – przemysłowych, jak i domowych np. warsztaty, garaże, budowy.
OPOLE to polska myśl inżynieryjna – od koncepcji poprzez wykonanie. Szeroka wiedza naszych specjalistów w dziedzinie elektrotechniki, norm i eksploatacji pozwala na prowadzenie zaawansowanych projektów. OPOLE zostało stworzone na podstawie wieloletnich doświadczeń rynkowych, adekwatnie do potrzeb polskich Klientów. Produkt został wprowadzony na rynek na przełomie 2021/2022 r.
diagram nr 2: Możliwości wyposażenia w gniazda różnych konfiguracji rozdzielnicy OPOLE.