Ograniczniki przepięć do instalacji fotowoltaicznych – typ 1+2 i gdzie montować
Bezpieczeństwo i trwałość Twojej instalacji fotowoltaicznej w dużej mierze zależą od właściwego zastosowania ograniczników przepięć. W tym artykule dowiesz się, jakie są rodzaje tych urządzeń, jakie znajdują zastosowanie w systemach PV oraz gdzie najlepiej je montować. Poznasz również normy i certyfikacje, które gwarantują maksymalną ochronę Twojej inwestycji. Wyrusz z nami w podróż po świecie skutecznej ochrony przed przepięciami!
Dlaczego warto stosować ograniczniki przepięć w fotowoltaice?
Stosowanie ograniczników przepięć w fotowoltaice to kluczowy element zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniami wywołanymi nagłymi skokami napięcia. Urządzenia te działają jak inteligentna bariera: przechwytują nadmiarową energię i bezpiecznie odprowadzają ją do ziemi. Dzięki temu wrażliwe komponenty, takie jak panele słoneczne, falowniki czy systemy sterowania, są chronione przed kosztownym zniszczeniem. Takie zabezpieczenie jest krytyczne zwłaszcza podczas burz, kiedy ryzyko wystąpienia przepięć atmosferycznych gwałtownie rośnie. Właściwie dobrany i zamontowany SPD do instalacji PV (Surge Protective Device) znacząco zwiększa niezawodność całego systemu.
Wdrożenie ochrony przeciwprzepięciowej to inwestycja w długofalową efektywność i spokój użytkownika. W Sonepar przykładamy ogromną wagę do jakości i bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań. Odpowiedni SPD do instalacji PV gwarantuje, że system fotowoltaiczny będzie pracował bezawaryjnie i ekonomicznie przez wiele lat. Trwałość instalacji przekłada się na realne oszczędności oraz szybszy zwrot z inwestycji. Wykorzystanie ograniczników przepięć w fotowoltaice to zatem nie tylko wymóg techniczny, ale przede wszystkim rozsądne zarządzanie zasobami i minimalizacja ryzyka drogich napraw serwisowych.
Różnice między typem 1 i 2 ograniczników przepięć
Podstawową różnicą między ogranicznikami PV typu 1 i 2 (często oznaczanymi jako T1 i T2) jest ich przeznaczenie oraz poziom energii, jaką potrafią odprowadzić. Ograniczniki typu 1 (T1) projektuje się z myślą o ochronie przed skutkami bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. Montuje się je zazwyczaj na wejściu instalacji do budynku, co chroni system przed prądami piorunowymi o bardzo wysokiej energii. Z kolei ograniczniki typu 2 (T2) służą do ochrony przed przepięciami indukowanymi (pośrednimi uderzeniami pioruna) oraz przepięciami łączeniowymi w sieci. Ich montaż wewnątrz instalacji stanowi drugą linię obrony dla czułych urządzeń elektronicznych.
Niezwykle istotnym aspektem jest zgodność z aktualną normą dla ograniczników przepięć PV, która precyzuje wymagania techniczne dla tych urządzeń w systemach prądu stałego. Normy te dają gwarancję, że SPD skutecznie ochroni system przed specyficznymi zagrożeniami występującymi w instalacjach fotowoltaicznych. Wybierając aparaturę, należy zawsze weryfikować jej parametry pod kątem obowiązujących standardów. Tylko certyfikowany osprzęt zapewnia jakość i bezpieczeństwo, które są niezbędne do wieloletniej, stabilnej eksploatacji systemów PV.
Gdzie najlepiej montować ograniczniki przepięć w instalacji PV?
Optymalne rozmieszczenie ograniczników przepięć w fotowoltaice ma decydujące znaczenie dla skuteczności ochrony. W profesjonalnych systemach fotowoltaicznych urządzenia SPD należy montować w kilku strategicznych punktach. Pierwszym z nich jest strona DC – jak najbliżej paneli (jeśli odległość do falownika przekracza 10 metrów) oraz bezpośrednio przy samym inwerterze. Dzięki temu chronimy „mózg” instalacji przed przepięciami płynącymi z dachu. Drugim niezbędnym miejscem jest strona AC, czyli wyjście z falownika w stronę sieci domowej, co zabezpiecza urządzenie przed przepięciami od strony sieci elektroenergetycznej.
Dodatkowo, SPD do instalacji PV powinny znaleźć się w głównej rozdzielnicy budynku. To właśnie tam całe zasilanie obiektu jest chronione przed skutkami wyładowań. Warto również rozważyć montaż dodatkowych stopni ochrony przy szczególnie kosztownych lub wrażliwych odbiornikach energii wewnątrz domu. Precyzyjne planowanie i poprawny montaż to fundament, bez którego nawet najlepszy ogranicznik nie spełni swojej roli w 100%.
Normy i certyfikacje dla ograniczników przepięć
Bezpieczeństwo systemów PV opiera się na rygorystycznym przestrzeganiu norm dla ograniczników przepięć PV (np. PN-EN 61643-31). Wytyczne te określają nie tylko parametry techniczne, ale i kryteria testowania urządzeń w warunkach rzeczywistego zagrożenia. W przypadku fotowoltaiki niezwykle ważne jest, aby ograniczniki były dedykowane do pracy z prądem stałym (DC) o wysokim napięciu. Normy te dają instalatorom i inwestorom pewność, że wybrany produkt został poddany próbom wytrzymałościowym i zadziała dokładnie wtedy, gdy będzie to konieczne.
Wybierając ogranicznik PV typu 1 i 2, należy zwracać uwagę na certyfikacje potwierdzające jakość wykonania. Produkty z oznaczeniami takimi jak CE, VDE czy UL świadczą o tym, że urządzenie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i jest zgodne z wymogami prawnymi. Inwestycja w certyfikowane ograniczniki przepięć to nie tylko ochrona techniczna, ale także spokój ducha właściciela instalacji. Dzięki nim masz pewność, że Twój system fotowoltaiczny jest przygotowany na każdą ewentualność pogodową.