Phoenix Contact - Ograniczniki przepięć T1/T2 i T2 do powszechnych aplikacji

27 - 06 - 2022

Ograniczniki przepięć T1/T2 i T2 do powszechnych aplikacji odporne na okresowe „pływanie” napięcia sieci nawet do 335V AC.

Ograniczniki przepięć serii Essential to uniwersalne rozwiązanie do powszechnych aplikacji.

Modele:

  • VAL-MS-EE-T1/T2-3+1-335-2910551

to podstawowe ogranicznik do ochrony wszelkich instalacji elektrycznych TN-S/TT przed przepięciami. Dla zapewnienia separacji pomiędzy przewodami N i PE zastosowano iskiernik, w ten sposób zbudowany jest układ 3+1 (trzy warystory plus jeden iskiernik). Układ 3+1 zapewnia lepszy poziom ochrony w porównaniu do często wybieranego układu z czterema warystorami 4+0. Obecność w układzie iskiernika nie oznacza, że zaprezentowane modele są wykonaniem kombinowanym, są to ograniczniki ograniczające przepięcia. Na etapie projektowania czy instalacji ograniczników przepięć trzeba dokonać analizy stopnia ekspozycji instalacji na zagrożenia związane z przepięciami atmosferycznymi (zagrożenie kontaktem z prądem piorunowym o charakterystyce 10/350 µs). W przypadku gdy nie jesteśmy w stanie określić zagrożenia z pomocą przychodzi nam norma PN-EN 60364-5-534: jeżeli nie ma możliwości określenia zagrożenia, należy przyjąć zagrożenie prądem piorunowym o wartości nie mniejszej niż 12,5kA 10/350 µs, dla instalacji pięcioprzewodowej oznacza to ogranicznik przepięć na prąd łączny nie mniejszy niż 50kA 10/350, taki też jest model typu T1/T2. W przypadku wyboru modelu typ T1/T2 wartość szczytowa prądu Iimp 10/350 µs to 12,5 kA co zapewnia wysokie bezpieczeństwo instalacji. Podstawki posiadają podwójne zaciski które umożliwiają instalację w układzie „V”, pozwalając w ten sposób na zachowanie krótkich przewodów przyłączeniowych, co końcowo przekłada się na lepszy poziom ochrony a nasze cenne instalacje przetrwają dłużej. Oba modele zaprojektowane są na wysokie najwyższe napięcie pracy UC  = 335V AC dzięki czemu są odporne na okresowe „pływanie” napięcia sieci. Zaprezentowane powyżej modele są magazynowane stąd czas dostawy jest krótki, dla osób zainteresowanych bliżej tematyką ochrony przed przepięciami zapraszamy do pobrania materiałów ze strony: Podstawy ochrony przed przepięciami | PHOENIX CONTACT