Oprawa przemysłowa z regulacją strumienia i mocy od Beghelli
System oświetleniowy musi uwzględniać wymagany poziom natężenia wynikający z PN-EN 12464-1:2022-01 oraz z indywidualnych potrzeb klienta, jak i zakres gwarantowanych oszczędności. Wymagania te będą łatwiejsze do osiągnięcia poprzez zastosowanie ręcznej lub automatycznej adaptacji światła.
BS 100 LED to seria profesjonalnych, hermetycznych opraw o zaawansowanym systemie przeciwolśnieniowym i wysokim strumieniu świetlnym, który może być regulowany w zależności od bieżących potrzeb obiektu na którym są zamontowane. Sterowanie strumieniem i mocą opraw może odbywać się w dwóch formach: ręcznej oraz automatycznej. I tak, oprawy BS 100 w wersji RD posiadają 4-stopniową, ręczną regulację strumienia świetlnego. Wyposażone są w jeden statecznik oraz dwa, dwustanowe przełączniki dostosowujące moc świetlną do wymaganych warunków. Poniższa tabela prezentuje możliwe do ustawienia kroki intensywności światła w zależności od typu oprawy.

Natomiast oprawy w wersji SD wyposażone są w programowalny, inteligentny czujnik światła Autodimm. Jego zadaniem jest płynna regulacja strumienia świetlnego w taki sposób, by utrzymać żądany poziom natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy, niezależnie od dobowych zmian światła naturalnego. Utrzymanie na stałym poziomie sumy światła sztucznego i naturalnego realizowane jest poprzez automatyczną redukcję światła emitowanego przez oprawę w momencie, kiedy zwiększa się ilość światła naturalnego.
Oprawa BS 100 LED przystosowana jest do dodatkowego wyposażenia w inteligentne moduły jak interfejs 1-10V oraz DALI. Istnieje także możliwość połączenia zasilacza SD z jednostką centralną FM, które to oprócz dostępu do funkcji diagnostycznych, daje okazję do ustawiania żądanej mocy strumienia świetlnego nie tylko dla pojedynczej oprawy, ale nawet i grupy opraw, jak również dostarcza opcję wyzwalania niestandardowych scenariuszy świetlnych.

W celu uzyskania optymalnego rozsyłu światła, a jednocześnie ograniczenia olśnienia, jakie towarzyszy diodom o wysokiej skuteczności świetlnej,
w oprawach zastosowano mikropryzmatyczną strukturę klosza. Obudowa wykonana jest z samogasnącego poliwęglanu, stabilizowana promieniami UV oraz odpornej na starzenie się uszczelki z pianki poliuretanowej. Z kolei klipsy z technopolimeru nadają oprawie trwały oraz wytrzymały charakter. Te cechy powodują wysoki stopień ochrony IP65, co czyni ją odporną na wszelkiego rodzaju pyły oraz wodę, co jest szczególnie ważne w środowiskach przemysłowych.
Wśród opraw BS 100 LED dostępna jest także wersja specjalna, przystosowana do zastosowania w parkingach podziemnych. Została ona zaprojektowana w ten sposób, aby zapewnić optymalne oświetlenie na dużym obszarze, przy niestandardowo niskiej wysokości montażu.
Zaawansowane parametry oraz specjalistyczne wykończenie opraw BS 100 LED pozwalają na montaż nawet w najbardziej wymagających przestrzeniach takich, jak magazyny, fabryki, garaże, parkingi podziemne, sale gimnastyczne, hale basenowe czy środowiska HACCP. Z kolei możliwość wyboru określonych kroków pracy zasilacza w wersji RD zależnych od występujących okoliczności, a także automatyczna regulacja strumienia świetlnego w wersji SD, daje szansę na uzyskanie maksymalnej skuteczności świetlanej i przede wszystkim oszczędności oraz redukcji kosztów energii.