PanelSeT: wszechstronne serie obudów

08 - 01 - 2026

PanelSeT, będący częścią rodziny SeT Series, stanowi niezawodny fundament do budowy zespołów paneli elektrycznych w warunkach przemysłowych. Produkty te są zaprojektowane jako wielozadaniowe obudowy uniwersalne, mające zastosowanie w kluczowych sektorach, takich jak automatyka i sterowanie, dystrybucja energii elektrycznej oraz aplikacje elektroniczne.

Nasza oferta obejmuje szafy i obudowy wykonane z różnych materiałów, aby zagwarantować trwałość i odporność w każdym środowisku. Zapewniamy stalowe obudowy do standardowych zastosowań, stal nierdzewną dla miejsc narażonych na wilgoć i agresywne czynniki, a także tworzywa sztuczne (poliester) dla aplikacji zewnętrznych i wysokiej izolacji. Ta różnorodność, połączona z szerokim wyborem rozmiarów i konfiguracji, zapewnia bezpieczeństwo instalacji, chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi i porażeniem prądem. Seria PanelSeT wyróżnia się łatwością w instalacji, co jest kluczowe dla oszczędności czasu pracy.

PanelSeT SFN

PanelSeT SFN to nowa generacja modułowych szaf stojących wykonanych ze stali dekarbonizowanej, które zastępują serię Spacial SF

Najważniejsze cechy SFN:

  1. Wpływ na środowisko: SFN przyczynia się do redukcji śladu węglowego, wykorzystując 50% stali pochodzącej z recyklingu, produkowanej z odnawialnych źródeł energii (np. wiatrowej i słonecznej). Przekłada się to na 34% redukcję emisji CO2 na obudowę. Zrównoważone opakowania są w 100% zdatne do recyklingu, a ilość jednorazowego plastiku została znacząco ograniczona.

  2. Solidność konstrukcji: Pomimo budowy skręcanej, nowa opatentowana rama górna i dolna zapewnia sztywność porównywalną ze strukturą spawaną. Szafa wytrzymuje statyczne obciążenie 1500 kg.

  3. Digitalizacja i elastyczność: Dostępne są narzędzia cyfrowe, takie jak Custom Enclosure Configurator (CEC), pozwalające na dostosowanie obudowy (obróbka, malowanie, montaż akcesoriów) w kilka minut i szybkie uzyskanie wyceny. Dostępnych jest do 60 wymiarów w różnych wersjach.




Rysunek 1 - Stojąca obudowa modułowa, PanelSeT SFN - NSYSFN2012402DP

 

PanelSeT S3D

Seria PanelSeT S3D to wszechstronne stalowe szafy do montażu na ścianie, stworzone z myślą o środowiskach, w których niezbędna jest ponadprzeciętna odporność na oddziaływania zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne. Ich monolityczna konstrukcja, bazująca na pojedynczym arkuszu blachy, zapewnia wyjątkową sztywność i wytrzymałość, co jest nieodzowne w trudnych aplikacjach przemysłowych i infrastrukturalnych.

Obudowy S3D wyróżnia znakomita szczelność i trwałość. Konstrukcja została wzmocniona przez podwójnie zagięte krawędzie podstawy i drzwi, które dodatkowo podnoszą poziom uszczelnienia.

Kluczowe Parametry Techniczne:

Klasa szczelności: Aż do IP66 dla wariantów jednodrzwiowych i IP55 dla wariantów dwudrzwiowych. Skuteczna ochrona przed pyłem i wodą zapewniona jest przez integralną uszczelkę poliuretanową.
Wskaźnik odporności na uderzenia: IK10, gwarantujący maksymalną ochronę w wymagających warunkach eksploatacji (IK08 dla wariantów dwudrzwiowych)
Zabezpieczenie drzwi: 3-punktowy system ryglowania zastosowany we wszystkich szafach o wysokości 600 mm i większej.

Szafy te oferują szerokie możliwości dostosowania (np. drzwi pełne, przeszklone, jako obudowa rozdzielcza) oraz znaczną elastyczność dzięki bogatej gamie akcesoriów. Ułatwienia dla profesjonalistów obejmują fabrycznie instalowane szpilki uziemiające oraz obszerną płytę wejściową przeznaczoną do przepustów kablowych, co przyspiesza prace montażowe. PanelSeT S3D posiada szereg certyfikatów, w tym zgodność z normą IEC 62208 i atesty UL (cULus) (m.in. typy UL 4, 4X, 13 dla wersji jednodrzwiowych i 12, 13 dla dwudrzwiowych).

Rysunek 2 – PanelSeT Obudowa wisząca S3D - NSYS3D4315P

PanelSeT CRN

PanelSeT CRN to linia stalowych szaf sterowniczych, których rozmiary rozpoczynają się od kompaktowych 200x200x150 mm i sięgają aż do 1400x1000x300 mm. Ten asortyment uniwersalnych obudów, malowanych w kolorze RAL 7035, jest przeznaczony do automatyki, rozdziału energii oraz zastosowań sieciowych i elektronicznych. Ich kluczową zaletą jest wysoki poziom bezpieczeństwa i trwałość: stopień ochrony IP 66 dotyczy wariantów jednodrzwiowych, a IP 55 wersji z podwójnymi drzwiami (CRNG). Wytrzymałość na uderzenia wynosi IK 10 dla drzwi pełnych i IK 08 dla drzwi przeszklonych. Szczelność na lata zapewnia uszczelka poliuretanowa oraz powłoka poliestrowa. Konstrukcja typu "Smart" ułatwia pracę dzięki drzwiom demontowalnym, odwracalnym, otwieranym pod kątem 120° i zamykanym na 2 wysokościach (od 600 mm). Wszystkie modele spełniają szereg międzynarodowych norm, w tym EN 62208, UL, CUL, BV, DNV, LR, GL.

Rysunek 3 - PanelSeT Obudowa CRN - NSYCRN43150P

PanelSeT PLM

PanelSeT PLM to obudowy naścienne wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.

  • Kluczową cechą jest  stopień ochrony IP66, zapewniający  całkowitą szczelność i ochronę przed silnymi strumieniami wody.
  • Nadają się do instalacji  wewnątrz i na zewnątrz.

Rysunek 4 - Obudowa poliestrowa wisząca PLM IP66 - NSYPLM64G

PanelSeT TBS

PanelSeT TBS to linia naściennych skrzyń przemysłowych wykonanych z ABS, wyróżniająca się znaczącym udziałem 45% materiału z recyklingu, co realnie zmniejsza ślad węglowy. Zostały one skonstruowane z myślą o maksymalnej niezawodności i trwałości, idealnie nadając się do automatyki, rozdziału energii i systemów sterowania.

Solidność konstrukcji podkreślają wzmocnione krawędzie. Obudowy zapewniają izolację klasy II, chroniącą przed porażeniem prądem. Proces montażu został uproszczony – do manipulacji wystarczy jeden płaski śrubokręt.

Parametry Techniczne:

  • Stopień ochrony (szczelność): IP66 (całkowita ochrona przed pyłem i strugami wody).
  • Odporność na uderzenia:  IK07.
  • Odporność termiczna (drut żarowy): 650 °C
  • Zakres pracy: Od -25 °C do +60 °C

Seria oferuje dużą elastyczność konfiguracji – jest dostępna w 20 rozmiarach i z różnymi typami osłon. Posiada certyfikat IEC 62208 (TÜV).


Rysunek 5 - Puszka ABS nieprzezroczysta pokrywa - NSYTBS19128

Linia obudów PanelSeT to fundament bezpieczeństwa w przemyśle. Dostępne w stali, stali nierdzewnej i poliestrze, zapewniają IP66 i IK10 w automatyce i dystrybucji. Idealne do każdego środowiska, gwarantują trwałość i ochronę.