Phoenix Contact - Zasilacze serii QUINT POWER o mocy do 100W z dynamiczną rezerwą mocy

Zasilacze serii QUINT POWER to popularne modele o najwyższej funkcjonalności i zapewniające najwyższą dyspozycyjność systemu. Obecnie dostępne są też prostsze wersje, nowe zasilacze QUINT POWER o mocy poniżej 100 W to wyjątkowe rozwiązanie łączące w sobie funkcję prewencyjnego monitorowania i dużą rezerwę mocy zachowując minimalne rozmiary. Najmniejszy model o mocy 1.3 A ma szerokość jedynie 22,5mm. Rezerwa mocy daje możliwość bezproblemowego startu urządzeń posiadających duży prąd rozruchowy, nie ma konieczności przewymiarowania zasilaczy. Prewencyjny monitoring funkcji zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie. Wszystkie modele w tej grupie dostępne są zarówno z terminalami śrubowymi jak i typu push-in które pozwalają na montaż bez użycia narzędzi. W przypadku modeli o mocach 1,3 – 2,5 – 3,8A by skompensować straty w przypadku zastosowania długich przewodów, na przednim panelu urządzenia umieszczono potencjometr który pozwala na regulację napięcia na wyjściu w zakresie 24-28V. Również na przedniej części znajdziemy kod QR, który przekieruje nas bezpośrednio na stronę wybranego modelu gdzie można pobrać całą dokumentację rozwiązaina. Dla osób zainteresowanych maksymalnym bezpieczeństwem zasilania swoich cennych aplikacji zapraszamy na stronę: Rozwiązanie do niezawodnego zasilania | PHOENIX CONTACT gdzie znajdziemy pełne informacje odnośnie serii QUINT POWER.