Płaskie połączenia masy = EMC w naszych czasach
Przemysłowe instalacje elektryczne, zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (2041/30/UE), nie muszą być badane w laboratorium. Wynika to z faktu, iż nie tylko trudno byłoby je umieścić wewnątrz komory badawczej z powodu ich rozmiarów, a również – przeniesione w inne miejsce, w sensie elektromagnetycznym, uległyby tak znacznej zmianie, że wyniki pomiarów i tak nie byłby miarodajne.
W dyrektywie podano następującą definicję, na której, w przypadku wątpliwości, należy się opierać: „instalacja stacjonarna” oznacza szczególną kombinację kilku rodzajów aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które są montowane, instalowane, i których przeznaczeniem jest stałe użytkowanie w z góry określonym miejscu.
Dalej w załączniku I dyrektywy czytamy:
„Instalacja stacjonarna jest instalowana przy użyciu profesjonalnych metod inżynierskich i z uwzględnieniem informacji dotyczących użycia komponentów zgodnie z przeznaczeniem […]”
Biorąc pod uwagę profesjonalne metody inżynierskie, o których mowa powyżej - ich wykładnikiem są przede wszystkim normy zharmonizowane z dyrektywą. Natomiast informacje o użyciu komponentów zgodnie z ich przeznaczeniem (czyli właściwe, zgodnie z zamierzeniem ich projektanta, czy konstruktora) są zawarte w dołączonych instrukcjach lub kartach katalogowych.
W wypadku norm, najważniejsze są PN-EN 61439 i PN-EN 60204-1.
Wynika z nich jednoznacznie, że należy stosować w jak największym stopniu płaskie połączenia wyrównawcze i masy (popularnie, choć niezbyt ściśle: uziemienia).

Na rysunku powyżej przedstawiono za normą PN-EN 60204-1; załącznik H - jedno z zaleceń w niniejszej sprawie.
Norma PN-EN 60204-1 zaleca również wykorzystywać każdy punkt uziemienia do tego przeznaczony, czyli oznakowany symbolem ![]()
Z kolei norma PN-EN 61439, zaleca stosowanie się ściśle do wytycznych producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Skąd wynika tak wielkie zainteresowanie połączeniami płaskimi masy?
Współczesny świat jest pełen sygnałów wysokich częstotliwości, a połączenia płaskie mając mniejsze impedancje falowe, dużo lepiej łączą urządzenia z masą zmniejszając problemy z zakłóceniami oraz zwiększają bezpieczeństwo.