Przekaźniki Zelio
RE17 – przekaźniki czasowe
Przekaźniki czasowe są przeznaczone do systemów automatyki przemysłowej, gdzie sterują wydarzeniami za
pomocą zamykania, i otwierania styków przed, w trakcie lub po określonym przedziale czasowym.
Przekaźniki z serii RE17 to niewielkie modułowe urządzenia o długości 17,5 mm, montowane na szynie DIN.
Ich instalacja jest szybka i łatwa dzięki jasnym i czytelnym schematom okablowania z boku produktu. Liczne wyjścia do wyboru, jak również możliwość połączenia za pomocą zacisków śrubowych lub sprężynowych, wzbogacają możliwości tej gamy.

Opis przekaźników czasowych RE17
- Napięcie zasilania: 24...240 VAC, 12...24 VDC
- Funkcje: A, At, B, C, H, Ht, D, Di, Ac, Bw, L, Li (opis funkcji znajduje się poniżej)
- Zakres czasowy: 1s...100h (w zależności od modelu)
- Wyjście przekaźnikowe: 1C/O, 8A, 100k cykli elektrycznych
- Wyjście tranzystorowe: 0,7A
- Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz +/- 10 %
- Szerokość: 17.5mm
Wyjście półprzewodnikowe
- Wielofunkcyjne, 1 lub 2 funkcyjne
- Wielozakresowe (7 zakresów do wyboru)
- Wielonapięciowe
- Wyjście półprzewodnikowe: 0,7 A
- Zaciski śrubowe
Wyjście przekaźnikowe, 1 styk CO
- Jedno lub dwufunkcyjne
- Wielozakresowe (7 zakresów do wyboru)
- Wielonapięciowe
- 1 wyjście przekaźnikowe 8 A
- Zaciski śrubowe lub sprężynowe
- Wskaźnik stanu LED
- Opcja równoległego zasilania obciążenia
- 3-przewodowy czujnik kontroli
Funkcje modułowych przekaźników czasowych RE17
W zależności od konkretnego modelu przekaźniki kontrolne RE17 realizują funkcje:
A - Opóźnienie załączenia
Ac - Opóźnienie załączenia i rozłączenia – z sygnałem kontrolnym
At - Opóźnienie załączenia przekaźnika z sygnałem pauzy/sumowania
B - Pojedynczy interwał przekaźnika z sygnałem sterującym
Bw - Podwójny interwał przekaźnika z sygnałem sterującym
C - Opóźnienie odłączenia przekaźnika z sygnałem sterującym
D - Symetryczne pulsowanie przekaźnika (start pulsowania-wył)
Di - Symetryczne pulsowanie przekaźnika (start pulsowania-wł)
H - Przekaźnik interwałowy
Hi - Przekaźnik interwałowy pauza/sumowanie z sygnałem kontrolnym
L - Asymetryczne pulsowanie przekaźnika (start pulsowania-wył)
Li - Asymetryczne pulsowanie przekaźnika (start pulsowania-wł)
Dokładny opis funkcji czasowych wraz z przebiegami czasowymi znajduje się w katalogu.
Dodatkowe funkcje przekaźników czasowych RE17
- Wyposażone są we wskaźnik LED sygnalizujący status, co ułatwia i przyspiesza pracę
- Wielofunkcyjne przekaźniki RE17 posiadają zamykaną przezroczystą pokrywę, która zabezpiecza przed niepożądaną zmianą ustawień nastaw
- Te przekaźniki modułowe montowane są w prosty i wygodny sposób na szynie DIN
- Posiadają kompaktowe wymiary – 17.5 mm szerokości
Przykładowe zastosowania modułowych przekaźników czasowych RE17
Przekaźniki czasowe znajdują szereg zastosowań w wybranych aplikacjach:
- Maszyny: pojedyncze maszyny, automatyka przemysłowa i procesowa
- Budynki: sterowanie oświetleniem, roletami oraz dostępem do drzwi
- Segment wodny: systemy pomp i nawadniania
- HVAC: wentylatory i centralne systemy wodne
Katalog
Certyfikat
Deklaracja zgodności
DANE TECHNICZNE