Postaw na liczniki RLE od Relpol!
Jak skutecznie kontrolować zużycie energii? Postaw na liczniki RLE od Relpol!
W dobie dynamicznie rosnących cen energii oraz wzrostu znaczenia efektywności energetycznej, kluczowe staje się nie tylko oszczędzanie, ale przede wszystkim precyzyjny monitoring zużycia. Niezależnie od tego, czy zarządzasz gospodarstwem domowym, instalacją fotowoltaiczną, czy zakładem przemysłowym – skuteczne zarządzanie energią zaczyna się od danych.
Rozwiązaniem dedykowanym nowoczesnym instalacjom są liczniki energii serii RLE od Relpol S.A., obejmujące modele:
RLE01-2M – dla użytkowników indywidualnych
Kompaktowy licznik o wymiarach 90 × 36 × 63 mm, z certyfikatem MID i prądem znamionowym do 63 A. Idealny do:
- domów jednorodzinnych,
- małych systemów PV,
- projektów modernizacyjnych, gdzie liczy się ekonomia i prostota.
RLE03-4M – do wymagających zastosowań trójfazowych
Model RLE03-4M to urządzenie dla:
- przemysłu,
- obiektów komercyjnych,
- złożonych systemów PV.
Zalety:
- napięcie pracy: 3(N)~400/230 V AC,
- szerokość tylko 72 mm,
- bardzo niski dryf czasowy (≤0,5 s/dzień),
- montaż na szynie DIN.

Funkcje wspólne obu modeli:
- Pomiar energii czynnej, biernej i pozornej,
- Monitorowanie prądu, napięcia, częstotliwości i współczynnika mocy,
- Czterokwadrantowy pomiar – przydatny w systemach z fotowoltaiką,
- Komunikacja RS-485 (Modbus RTU, DL/T645),
- Certyfikat MID – umożliwiający rozliczenia komercyjne.
Praktyczne zastosowanie: oszczędność dzięki danym
Dzięki wdrożeniu liczników RLE można:
- identyfikować energochłonne urządzenia,
- planować zużycie zgodnie z taryfami,
- automatycznie wyłączać niepotrzebne obwody,
- dokładnie rozliczać energię – np. w najmie powierzchni.
Gotowe do integracji z systemami automatyki
Liczniki RLE są w pełni kompatybilne z:
- systemami SCADA i BMS,
- sterowaniem oświetleniem i ogrzewaniem,
- urządzeniami Relpol (przekaźniki, zegary astronomiczne itp.).
Inwestycja, która się zwraca
Liczniki RLE to nie tylko nowoczesność i precyzja. To także realne narzędzie do:
- kontroli zużycia energii,
- optymalizacji kosztów,
- spełniania wymogów prawnych i środowiskowych,
- zwiększenia niezawodności instalacji.