Przemiennik częstotliwości serii LSLV-M100 - oficjalnym następcą serii SV-IC5
Na przełomie III i IV kwartału minionego roku, firma ANIRO Sp. z o.o. wprowadziła do oferty nową gamę przetwornic częstotliwości serii M100. Hasłem przewodnim nowej serii jest: „Prostota oraz oszczędność czasu”. Seria M100 docelowo ma zastąpić popularną serię IC5. Falownik dostępny jest w wykonaniu jednofazowym do mocy 2,2KW włącznie. Przeznaczeniem falownika są proste i niewymagające aplikacje, takie jak: napędy wentylatora, pompy, przenośnika taśmowego. Urządzenie projektowane i poziomowane było dla potrzeb rynku wentylacji oraz BMS. Falownik posiada wiele cech wyróżniających na tle serii IC5:
- zmniejszony gabaryt (średnio o 20%) - umożliwia to oszczędność miejsca,
- możliwość montażu jeden obok drugiego z przerwą instalacyjną 2mm,
- instalacja falownika na szynie DIN, co stanowi nowinkę u dostawcy LSIS,
- zabudowany potencjometr do regulacji prędkości,
- wbudowana komunikacja Modbus RTU,
- wbudowany filtr EMC kategorii C2, umożliwiający stosowanie w środowisku mieszkaniowym,
- wbudowany moduł hamujący dla mocy 1,5 i 2,2KW,
- dostępna zewnętrzna klawiatura jako opcja dodatkowa,
- możliwość pracy z wymagającymi obciążeniami po poprawnym skonfigurowaniu funkcji „Auto Boost”,
- prosta konfiguracja – docelowa grupa 18 parametrów, w najprostszej konfiguracji, nastawa tylko 3 parametrów umożliwia pracę z silnikiem,
- zabudowany panel sterowniczy z potencjometrem, wyświetlaczem 7-segmentowym. Dostępne membranowe przyciski znacznie ułatwiają korzystanie z panelu w porównaniu do serii IC5.

Przemiennik częstotliwości M100
Dostawca wprowadził również wiele udoskonaleń co do samej konstrukcji i rozłożenia komponentów w urządzeniu. I tak, cała konstrukcja posiada charakter bezśrubowy. Wszystkie części składowe posiadają zatrzaski oraz sloty, które zatrzaskują się po złożeniu. Odpowiednie umiejscowienie kondensatorów, pozwala na znacznie łatwiejszy dostęp serwisowy.
Falownik posiada bardzo zwartą i kompaktową budowę. Montaż i parametryzacja przetwornicy jest bardzo prosta. W celu podstawowej konfiguracji napędu, należy ustawić jedynie trzy parametry - prąd silnika, częstotliwość znamionową oraz zabezpieczenie termiczne. Dodatkowo falownik po zasileniu pokazuje tylko podstawową grupę parametrów (18 parametrów). Po ustawieniu parametru nr 18 na wartość „tak”, oczom użytkownika ukazują się wszystkie zaawansowane grupy parametrów: regulator PID, wiele funkcji dedykowanych dla listwy I/O, praca 3 – przewodowa, itp. Z założenia przemiennik przeznaczony jest dla instalacji związanych z wentylacją, wodą, BMS. Jako akcesorium, dostawca przygotował zewnętrzną klawiaturę, za pomocą której można parametryzować kilka urządzeń jednocześnie.
Dużym ułatwieniem dla użytkownika końcowego jest umiejscowiony na obudowie urządzenia QR code. Po jego zeskanowaniu uruchamia się specjalnie przygotowana platforma internetowa, umożliwiająca odczyt instrukcji obsługi, listy parametrów, oraz innych niezbędnych danych technicznych urządzenia (w tym filmów instruktażowych oraz promocyjnych).
Źródło:
ANIRO Sp. z o.o.