Przewody instalacyjne serii lumen łączą w sobie zgodność z przepisami, jakość i bezpieczeństwo

Zgodność z przepisami
W obwodach oświetlenia wielopunktowego typu żyrandol z łącznikami wieloobwodowymi, często niepoprawnie stosowane są przewody trzyżyłowe YDYpżo lub YDYżo 3x1,5 mm2 , w których żyła ochronna (żółto-zielona) pełni funkcję żyły fazowej lub neutralnej. Stosowane są również przewody 4x1,5 mm2 z trzema żyłami fazowymi oraz z żyłą ochronną (żółto-zieloną), gdzie jedna z żył fazowych pełni funkcję żyły neutralnej, „zwyczajowo” szara. Obie opcje są niezgodne z przepisami. Prawidłowo w budownictwie do takich zastosowań powinny być instalowane przewody czterożyłowe, zawierające żyłę neutralną oznaczoną kolorem niebieskim czyli NKT instal lumen YDYpżo 4x1,5 mm2 450/750 V oraz lumen YDYżo 4x1,5 mm2 450/750 V.
Jakość
Poprawne wyróżnienie kolorystyczne żył przewodu przeznaczonych do spełniania konkretnych funkcji w instalacji elektrycznej istotnie wpływa na jakość każdej instalacji. Przede wszystkim pozwala na eliminację błędnych połączeń, również w ewentualnych przyszłych modyfikacjach.
Bezpieczeństwo
Przewód neutralny, tj. przewód elektryczny roboczy połączony z punktem neutralnym sieci elektroenergetycznej, jest niezwykle istotnym elementem tejże sieci zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania prądu elektrycznego. Aby mógł w sposób poprawny spełniać swoją funkcję musi być łatwo wyróżniany spośród innych przewodów wchodzących w skład obwodu/ obwodów zasilania w prąd elektryczny. Przewody serii lumen NKT instal lumen YDYpżo oraz YDYżo 4x1,5 mm2 450/750 V oraz lumen YDYżo 4x1,5 mm2 450/750 V z żyłą niebieską spełniają wymogi bezpieczeństwa.
Podstawowe cechy przewodu:
- powłoka wytłaczana w technologii próżniowej
- łatwa obróbka przewodu i ściąganie powłoki zewnętrznej
- łatwe układanie na zakrętach pod kątem prostym
- minimalizacja ryzyka sklejenia/ spieczenia się powłoki z izolacją
- miękka i plastyczna powłoka – zachowuje swoje parametry także w niższych temperaturach
- przewody nie sprężynują podczas odwijania i nie skręcają się
Jesteś fachowcem i wiesz dobrze, że przewód fazowy neutralny powinien być oznaczony kolorem niebieskim.
Wynika to z normy PN-HD 60364-5-51 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, część 5-51. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego”. Mówi ona, że jeżeli w obwodzie występuje przewód neutralny to powinien być oznaczony niebieskim kolorem. Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa, że „instalacja oświetleniowa w pomieszczeniach powinna umożliwiać załączanie źródeł światła za pomocą łączników wieloobwodowych.”
Sterowanie oświetleniem za pomocą łącznika wieloobwodowego
Czterożyłowy przewód wypustu oświetleniowego pozwala na bezproblemowe i technicznie poprawne zastosowanie łączników wieloobwodowych oraz na rozbudowane systemy oświetleniowe. Także jeżeli takie rozwiązanie jest planowane w przyszłości.