Stego Ogrzewacze LOOP

Firma STEGO jako ekspert w zakresie zarządzania klimatem w aplikacjach elektrycznych, wprowadza do swojej oferty nowe urządzenia – ogrzewacze do szaf sterowniczych z innowacyjnym profilem ósemkowym (LOOP). STEGO oferuje 5 modeli ogrzewaczy o mocy od 10 do 150 W. Dzięki temu, że urządzenia posiadają dopuszczenia do stosowania w aplikacjach, które narażone są na wibracje i wstrząsy, ich wachlarz zastosowań jest szeroki. Dzięki terminalom samozaciskowym, czas instalacji ogrzewaczy jest skrócony.
Ogrzewacze z serii LOOP zapobiegają skraplaniu się wody wewnątrz szafy sterowniczej
Ogrzewacze do szaf sterowniczych są najczęściej wybieranym rozwiązaniem do zapobiegania kondensacji w szafach sterowniczych. Dzięki ogrzewaniu powietrza wewnątrz szafy, zapobiegamy wahaniom temperatury i utrzymujemy stałą wilgotność względną, chroniąc elementy elektryczne i elektroniczne przed skraplającą się parą wodną.
STEGO jako pionier w dziedzinie ogrzewaczy do szaf sterowniczych, prezentuje nową serię produktów - ogrzewacze LOOP. Na rynek wchodzi aż pięć produktów z tym nowym korpusem: ogrzewacze LPS 164 i LTS 064 oparte są na profilu ósemkowym zapewniają moc grzewczą od 10 do 50 W, podczas gdy większy profil ósemkowy dostępny jest w produktach LT 065, LTF 065 i LP 165 dają im moc grzewczą od 50 do 150 W.
![]() | ![]() |
LPS 165Ogrzewacz do szafy sterowniczej LOOP 10 do 50W | LP 165Ogrzewacz do szafy sterowniczej LOOP 60 do 150W |
LOOP: nowy model i design ogrzewaczy
Najbardziej wyróżniającą się cechą nowych ogrzewaczy jest innowacyjny aluminiowy profil, który stanowi część korpusu grzejnego. Jego kształt przypomina cyfrę 8. Kształt ten jest niezwykle efektywny w rozprowadzeniu ciepła z elementów grzewczych PTC, co daje użytkownikom lepsze oraz bardziej równomierne rozprzestrzenianie się ciepła wewnątrz szafy sterowniczej.
LOOP jest odporny na wstrząsy i wibracje
Ogrzewacze z serii LOOP są odporne na wstrząsy i wibracje oraz posiadają potwierdzające to atesty. Innowacyjny profil ósemkowy, pozwolił na nowy sposób wykonania urządzenia: zamiast dociskania, obudowa i element grzewczy są mocno połączone za pomocą siły sprężystości, która wytwarzana jest przez profil typu LOOP. Elastyczność aluminiowego korpusu jest wykorzystywana do utrzymania przez cały czas dużej siły docisku do elementów grzejnych, nawet w przypadku wahań temperatury podczas pracy. Zapewnienia to stałą moc grzewczą przez cały okres użytkowania ogrzewacza.
Wszystkie ogrzewacze LOOP wykonane w drugiej klasie izolacji, tj. seria LTS 064, LT 065 i LTF 065, zostały pomyślnie przetestowane pod kątem odporności na wstrząsy i wibracje zgodnie z normami DIN EN 60068-2-27:2010-02 i DIN EN 60068-2-64:2009-04 w odniesieniu do normy DIN EN IEC 61373:2011-04, kat. 1 B. To sprawia, że są one dostosowane do pracy w aplikacjach narażonych na silne wibracje, takich jak zastosowania kolejowe, mobilne lub energetyka wiatrowa.
![]() | ![]() | ![]() |
LTS 064 Ogrzewacz do szafy sterowniczej | LT 065Ogrzewacz do szafy sterowniczej LOOP | LTF 065Ogrzewacz do szafy sterowniczej |
Bezpieczne i łatwe w użyciu
Wszystkie ogrzewacze z profilem LOOP są wyposażone w klamry dzięki czemu można je szybko przymocować do szyny DIN 35mm. Złącza samozaciskowe skracają czas instalacji nawet o 50%. Ogrzewacz z serii LOOP LTF 065 jest z dostępny ze zintegrowanym termostatem co zabezpiecza przed manipulacją i zapewnia oszczędność czasu montażu, ponieważ nie ma potrzeby posiadania oddzielnego termostatu do jego sterowania. Urządzenia LTS 064, LT 065 i LTF 065 są zabezpieczone przed dotykiem bezpośrednim. Ich jasnoszare obudowy wykonane z tworzywa sztucznego utrzymują temperaturę powierzchni poniżej 80°C, dzięki temu zapobiegamy poparzeniom w wyniku przypadkowego kontaktu. Produkty STEGO są niezależnie zatwierdzane i certyfikowane pod względem bezpieczeństwa przez uznane na całym świecie instytuty badawcze, takie jak VDE, UL i EAC.
Piotr Żurek
STEGO Polska sp. z o.o.