Szybka i łatwa instalacja energooszczędnych opraw THORNeco

W THORNeco wierzymy w tworzenie rozwiązań oświetleniowych, które są zarówno praktyczne, jak i przyjazne dla środowiska. Nasze produkty są zaprojektowane w ten sposób, by uczynić montaż tak szybkim i bezproblemowym, jak to tylko możliwe. Dzięki gamie opraw Vario nie musisz martwić się o wcześniejszy wybór odpowiedniej temperatury barwowej, ponieważ są one wyposażone w przełącznik CCT, który umożliwia zmianę z ciepłej bieli na neutralną jednym przyciskiem w zależności od potrzeb.
Zobacz nasz krótki film pokazujący jak szybko można zainstalować okrągły plafon TOM Vario:
Oprawa TOM nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz dzięki stopniowi ochrony IP66. Niezwykle trwała i wydajna, pozwala zaoszczędzić do 60% zużycia energii w porównaniu do świetlówek kompaktowych.
Kolejna z naszych opraw, ANNA, to idealne rozwiązanie do zastąpienia oświetlenia starego typu w biurach, szkołach i na uczelniach. Panel ten o UGR < 19 zapewnia miękkie, nieoślepiające oświetlenie, a funkcja FLEX pozwala na ustawienie poziomu strumienia świetlnego podczas montażu.
ANNA z funkcją Vario to trzy temperatury barwowe w jednym produkcie – wystarczy wybrać 3000K (barwa biała ciepła), 3500K lub 4000K (biała neutralna) w zależności od zastosowania.
Zobacz jak łatwo i sprawnie można zainstalować oprawę ANNA bez użycia narzędzi, dzięki zintegrowanemu złączu i 4-biegunowym szybkozłączkom wciskowym (na żyły o przekroju do 2,5mm²), umożliwiającym łączenie opraw przelotowo.
W THORNeco dbamy nie tylko o jakość naszych opraw, ale także o to, jak są zapakowane, dlatego wprowadzamy opakowania bez plastiku, by zmniejszyć wpływ na planetę.
W 2022 roku, zastępując ochronny plastik wewnątrz naszych opakowań ekologicznym kartonem, zapobiegliśmy wyrzuceniu 2,1 miliona plastikowych toreb na wysypisko śmieci lub, co gorsza, do oceanu.