Załączanie nowoczesnych źródeł oświetlenia

28 - 06 - 2022

 
Przekaźnik bistabilny  w nowoczesnej instalacji, ale też proste rozwiązanie  do sterowania w domowej szafce rozdzielczej.

 

Zastosowanie przekaźników bistabilnych w instalacjach oświetleniowych pozwala na łatwe planowanie instalacji - stosujemy tylko jeden rodzaj przewodów i jeden rodzaj przycisków. Czas wykonania instalacji jest też szybszy niż w klasycznym układzie – stosujemy jeden przewód dwużyłowy podłączany równolegle - inaczej niż w przypadku, rozbudowanej tradycyjnej instalacji. Przekłada się to też na mniejsze koszty materiałowe, ponieważ zużywamy mniejszą ilość przewodów, niż w układzie klasycznym. Dodatkowo na pewno unikniemy pomyłki w podłączeniu przewodów - podłączamy równolegle do włącznika tylko jeden przewód.

Przekaźnik bistabilny w instalacji, to przede wszystkim ogromny komfort dla użytkownika, który może włączać i wyłączać oświetlenie w wygodnym i najbliższym dla siebie miejscu.

Nowe przekaźniki impulsowe-bistabilne RPB  firmy Relpol dedykowane są do sterowania oświetleniem zarówno w małym mieszkaniu, w domku jednorodzinnym, ale też i dużym dowolnym obiekcie (przemysłowym, hotelowym, handlowym  itp.), czyli wszędzie tam, gdzie chcemy z różnych miejsc sterować źródłem światła. Można je też stosować w rozbudowanych instalacjach automatyki budynkowej. Więcej tutaj

 



 

 




Idealne do instalacji oświetleniowych, ale i nie tylko

 

Przekaźniki instalacyjne serii RPI, to przekaźniki elektromagnetyczne w obudowie instalacyjnej, przeznaczone do montażu na szynie DIN. Doskonale sprawdzają się w układach automatyki przemysłowej, w systemach sterowania klimatyzacją, wentylacją, chłodnictwem, różnego rodzaju układy sterowania. Doskonale sprawdzają się też w automatyce budynkowej oraz do sterowania obwodami oświetleniowymi.  


Przekaźniki o wysokim prądzie początkowym

RPI-1ZI-U24A bardzo praktyczny przekaźnik z możliwością podłączenia dwóch napięć w zależności od sposobu podłączenia 24 V AC/DC - podłączenie przewodów do zacisków A1-A2; 230 V AC - do zacisków A1-A3. Odporny na prąd udarowy 120 A (20 ms). Styki bez kadmu. Więcej tutaj

RPI-1ZI-D12 - 12 V DC – dedykowany do oświetlenia LED. Napięcie znamionowe 12 V DC. Przekaźnik Odporny na prąd udarowy 120 A (20 ms). Styki bez kadmu.
Więcej tutaj

 

 

WYKONANIA RPI-.P-UNI i RPI-.Z-UNI

Bardzo wygodna linia dla instalatora -  przekaźniki od 1 do 3 zestyków przełącznych lub zwiernych. Zastosowanie aż trzech styków w tak niewielkiej obudowie modułowej  pozwala na bardzo szerokie zastosowanie tych przekaźników.

Uniwersalne napięcie zasilania w zakresie 12...240 V AC/DC
Więcej tutaj

 

 

 



Przekaźniki czasowe w skrzynce instalatora

 


RPC-2A-UNI -  Działanie po zaniku napięcia zasilania
Przekaźnik z możliwością nastawy 10 zakresów czasowych, realizujący m.in. funkcję Extra Time – sygnalizacja bliskiego wyłączenia światła. Czas podtrzymania nawet do 10 minut. Więcej tutaj

RPC-1AS-A230 – Wyłącznik schodowy czasowy  - do załączanie obwodów oświetleniowych obciążonych lampami wyładowczymi lub żarówkami.
Odporność na prąd udarowy 120 A (20 ms). Więcej tutaj

 

 


RPC-.MA-…
  - Przekaźnik czasowy z 10 funkcjami i 8 zakresami czasowymi. Przekaźnik ma do wyboru 1 lub 2 zestyki przełączne. Do każdej instalacji NN. W  zależności od wykonania przekaźnik może być zasilany  napięciem 230 V AC lub napięciem uniwersalnym 12…240 V AC/DC. Więcej tutaj

 

 

 

 

 

MT-W...M 

Uniwersalne, wielofunkcyjne przekaźniki czasowe z możliwością szybkiej nastawy 3 czasów (T1, T2, T3) z dokładnością do 0,1 s. Przekaźnik realizuje aż 25 funkcji + funkcje ON i OFF. Programowanie funkcji i czasów odbywa się w bardzo prosty sposób przy pomocy wyświetlacza oraz dwóch przycisków („OK” i „F/T”). Duży dwucyfrowy wyświetlacz umożliwia:

- wyświetlanie nastawianej funkcji i nastawianych czasów
- podgląd nastaw (nr funkcji i czas), 
- podgląd upływu czasu w % (dla ustawień powyżej 60s).

Więcej tutaj

 

 

 

Lampki sygnalizacyjne RLK do każdej rozdzielnicy modułowej służą do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym w instalacjach niskiego napięcia, zarówno w rozdzielnicach modułowych jak i przemysłowych.

Jednofazowe RLK-1 do sygnalizacji napięcia AC/DC
130…260 V. RLK-1R – dioda czerwona, RLK-1G – dioda zielona, RLK-1Y – dioda żółta.

Trójfazowe RLK-3
do sygnalizacji napięcia AC 3(N)~400/230 V. RLK-3R – 3 diody czerwone, RLK-3G – 3 diody zielone,  RLK-3R – 3 x 1 dioda czerwona, żółta i zielona. Więcej tutaj