DPX3 PROFALUX "Blokada napędu bezpośredniego"LEGRAND

files/fotob/665479.jpg.
DPX3 PROFALUX "Blokada
 napędu bezpośredniego"
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DPX31
Nr Katalogowy: 
421007
Kod EAN: 
3245064210072
Symbol Sonepar: 
P00866447
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: DPX³ 160 i 250 Wyposażenie pomocnicze i akcesoria Parametry produktu: Zamki- Do napędów bezpośrednich - Zamek Profalux

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf

Produkty z serii

DPX3-250 3P 100A 25kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem elektron+zabezp
Porównaj
LEGRAND
420329

DPX3-250 3P 100A 25kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem...

DPX3-250 3P 100A 25kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem elektron+zabezp
DPX3-250 3P 100A 36kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem elektron+zabezp
Porównaj
LEGRAND
420359

DPX3-250 3P 100A 36kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem...

DPX3-250 3P 100A 36kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem elektron+zabezp
DPX3-250 3P 100A 70kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem elektron+pomiar+zabez
Porównaj
LEGRAND
420689

DPX3-250 3P 100A 70kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem...

DPX3-250 3P 100A 70kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem elektron+pomiar+zabez
DPX3-250 3P 100A 36kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem elektron+pomiar+zabez
Porównaj
LEGRAND
420459

DPX3-250 3P 100A 36kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem...

DPX3-250 3P 100A 36kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem elektron+pomiar+zabez
DPX3-250 4P 250A 50kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem elektron+pomiar+zabez
Porównaj
LEGRAND
420489

DPX3-250 4P 250A 50kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem...

DPX3-250 4P 250A 50kA Wyłącznik mocy z wyzwalaczem elektron+pomiar+zabez
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar