1P 160A Blok rozdzielczyLEGRAND

files/fotob/665332.jpg.
1P 160A Blok rozdzielczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BR
Nr Katalogowy: 
004883
Kod EAN: 
3245060048839
Symbol Sonepar: 
P00080342
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Modułowe bloki rozdzielcze od 40 do 250 A - Rozdział energii "standardowy" - Możliwe przyłączanie przewodów z końcówkami kablowymi Starfix, lub bez końcówek - Materiał samogasnący 960 °C zgodnie z normą EN 60695-2-11. Parametry produktu: Bloki rozdzielcze jednobiegunowe - Montaż na szynie symetrycznej - Wyposażone w okienko do opisu instalacji - Mogą być łączone razem - Możliwość zbudowania czterobiegunowego bloku rozdzielczego poprzez dodanie modułów - Wartość znamionowa prądu: 160 A - Ipk: 27 (kA) - Szerokość w modułach 17.5 mm: 2

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 10 mm²
7
Liczba podłączeń 16 mm²
5
Liczba podłączeń 25 mm²
2
Liczba podłączeń < 6 mm²
7
Liczba podłączeń > 25 mm²
4
Prąd znamionowy
160 A
Szerokość
36 mm
Wysokość
104.5 mm
Łączna liczba podłączeń
13
Sposób montażu
Szyna DIN
Typ połączenia
Śrubowy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar