FB 16-50 Blok potencjałowyWEIDMUELLER

files/fotob/1976645.jpg.
FB 16-50 Blok potencjałowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WPAK
Nr Katalogowy: 
2623930000
Kod EAN: 
4050118627435
Symbol Sonepar: 
P10055464
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości

Dane techniczne

Głębokość
24 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
16 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
16 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
16 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
16 - 50 mm²
Prąd znamionowy In
0 A
Szerokość
20 mm
Wysokość
22.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do instalacji
Miedź
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
Inne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar