MAB125A-7 4P 2x35 + 5x6mm2 Blok dystrybucyjno-rozdzielczyMOREK

files/fotob/2279797.png.
MAB125A-7 4P 2x35 + 5x6mm2 Blok dystrybucyjno-rozdzielczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DISTRIBUTION BLOCKS MOBLOCK
Nr Katalogowy: 
MAB4124A18
Kod EAN: 
4744397041913
Symbol Sonepar: 
P10232319
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bloki Rozdzielcze Serii Moblock – Niezawodne i Bezpieczne Połączenia Bloki rozdzielcze Moblock firmy MOREK to praktyczne rozwiązania do bezpiecznego i przejrzystego prowadzenia okablowania w szafach rozdzielczych niskiego napięcia oraz w szafach sterowniczych. Dostępne w wersjach jedno- i trójfazowych zapewniają wygodny montaż i wysoki poziom ochrony. Kluczowe zalety: •Szeroka oferta modeli: wersje dwubiegunowe i czterobiegunowe umożliwiają dopasowanie do różnych konfiguracji instalacji •Wysokie parametry: solidne części przewodzące z mosiądzu, ocynkowane śruby i napięcie pracy do 500 V AC/DC •Ochrona i bezpieczeństwo: przezroczyste osłony oraz bariery izolacyjne ograniczają ryzyko zwarć •Łatwy montaż: instalacja na szynie DIN lub płycie montażowej, listwy zaciskowe łatwe do demontażu •Wytrzymała obudowa: chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi Specyfikacja Moblock 4P 100A-7: •Liczba biegunów: 4 •Zaciski na biegun: 7 •Wejście Cu: 2 × 10–35 mm² •Wyjścia Cu: 5 × 1,5–6 mm² •Prąd znamionowy: 125 A •Napięcie: 500 V AC/DC •Ipk: 20 kA •Zdolność zwarciowa: 6 kA/1 s Materiały: mosiądz, stal ocynkowana, osłony z tworzywa, bariery izolacyjne. Montaż: szyna DIN lub płyta. Zastosowanie: Do rozdzielnic sterowniczych, instalacji 3-fazowych, systemów automatyki

Dane techniczne

Głębokość
71 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
7
Maksymalny prąd znamionowy
100 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 35 mm²
Szerokość
97 mm
Wysokość
52 mm
Z szyną PE
Tak
Z szyną N
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar