Moblock 4P 100A-7 2x25 + 5x6mm² Blok dystrybucyjnyMOREK

files/fotob/1123027.png.
Moblock 4P 100A-7 2x25 + 5x6mm² Blok dystrybucyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAB2 - 2/4POLOWE BLOKI DYSTRYBUCYJNO-ROZDZIELCZE M
Nr Katalogowy: 
MAB4100A18
Symbol Sonepar: 
P10161686
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bloki rozdzielcze serii Moblock oferowane przez firmę MOREK znajdują swoje zastosowanie w szafach rozdzielczych niskiego napięcia lub w szafach sterowniczych. Oferowane w wersjach dwubiegunowych, 1 -fazowe (do 35 mm ² i 125A, napięcie znamionowe AC / DC 1000V) ) oraz czterobiegunowych, 3- fazowych (do 50 mm ² i 160A). Bloki zacisków są umieszczone na izolowanych wspornikach i przykryte przezroczystą plastikową osłoną, którą można łatwo zdjąć. Bloki zacisków są przykryte plastikową osłoną również od dołu, a między każdą szyną zbiorczą znajduje się bariera izolacyjna. Możliwy jest montaż zarówno na szynach DIN, jak i na płytach montażowych za pomocą śrub. Części przewodzące wykonano z mosiądzu, natomiast śruby zaciskowe ze stali ocynkowanej. Dla wygodnego i łatwego podłączenia wejście typu 160A jest oddzielone na szynie zbiorczej od zacisków wyjściowych. Zacisk wejściowy 50 mm2 na szynie nie ogranicza prądu bloku i jest umieszczony we wzmocnionej obudowie z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Głębokość
71 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
7
Maksymalny prąd znamionowy
100 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 16 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 25 mm²
Szerokość
97 mm
Wysokość
52 mm
Z szyną PE
Tak
Z szyną N
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar