Micrologic 4.3 Vigi 3P 400A Wyłącznik kompak-akcesoriaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943326.jpg.
Micrologic 4.3 Vigi 3P 400A Wyłącznik kompak-akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSX DO 630A
Nr Katalogowy: 
LV433930
Kod EAN: 
3606481353702
Symbol Sonepar: 
P01890004
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Micrologic 4.3 is a 3 poles 3d electronic trip unit used on Compact NSX 400/630 circuit breakers. This 400A rating electronic trip unit is an optimum choice for all standard and specific applications. It embeds adjustable long time protection against overloads. It provides also an adjustable short-time protection and a fixed instantaneous protection against short-circuits. Micrologic 4.3 Vigi trip unit offers an integrated adjustable earth-leakage protection. Micrologic 4.3 indicates overloads with Alarm LEDs. The green Ready LED flashes if the circuit breaker is ready to trip. An earth leakage pre-alarm can be remotely available by installing the optional SDx module (LV429532). This product is part of our EcoStruxure Power architecture if associated with PowerTag NSX and Compact NSX basic frame

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
4800 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
4800 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
151.2 - 480 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Rodzaj napięcia sterowania
Samozasilający się
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
Zwłoczny
Rodzaj ochrony silnika
Wyzwalacz elektroniczny
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar