Zabezpieczenie termomagnetyczne TMD do wyłącznika Compact NSX250 200A 4p 4D. Gama produktów: NSX100...250 DC - Typ produktu lub komponentu : wyzwalacz - zgodność gamy: Compact NSX100 DC, Compact NSX160 DC, Compact NSX250 DC - zastosowanie urządzenia: dystrybucja - Opis biegunów: 4P - liczba zbezpieczonych biegunów: 4t - rodzaj sieci: prąd stały (DC) - nazwa wyzwalacza: TM-D - technologia wyzwalacza: termomagnetyczny - funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza: LI - Rodzaj zabezpieczenia: zabezpieczenie przeciążeniowe (cieplne), zabezpieczenie zwarciowe (magnetyczne)
Dane techniczne
Liczba biegunów
4
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
2000 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
1000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
140 - 200 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
200 A
Rodzaj napięcia sterowania
Samozasilający się
Rodzaj ochrony silnika
Wyzwalacz termiczno-magnetyczny
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
Bezzwłoczny
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi