UTP 4x2x0,5 kat.5e drut (305m) Przewód teleinformatycznyCET

files/fotob/166784.png.
UTP 4x2x0,5 kat.5e drut (305m) Przewód teleinformatyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KAB10000462
Kod EAN: 
5901181007664
Symbol Sonepar: 
P00241146
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zyły miedziane w wiAzkach parowych kazda o średnicy 0,5mm. Izolacja zył z polietylenu. Powłoka zewnętrzna PVC w kolorze szarym

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
5 - 50 °C
Liczba żył
8
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.17 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.43 mm2
Średnica żyły
0.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Polietylen piankowy z naskórkiem z polietylenu pełnego (foamskin)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar