FLEX-BLOCK W100mm (4szt) Elementy narożne do cokołuRITTAL

files/fotob/391248.jpg.
FLEX-BLOCK W100mm (4szt) Elementy narożne do cokołu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8100000
Kod EAN: 
4028177692398
Symbol Sonepar: 
P01009179
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Element narożny Flex-Block, do TS, TS IT, SE, PC, wys.: 100 mm

Dane techniczne

Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SO (12szt) Tuleja adapterowa FLEX-BLOCK

Opis produktu

TS Tulejka adapterowa do nóżek poziomujących
Porównaj
8000500
SO (12szt) Tuleja adapterowa FLEX-BLOCK
Szybki podgląd: Opis i parametry
SO (10szt) Mocowanie cokołu

Opis produktu

SO Nakładka mocowania do podłoża, do cokołów, blacha stalowa
Porównaj
2817000
SO (10szt) Mocowanie cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 23x23 do FLEX-BOX (12szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna montażowa 23 x 23 mm, do Flex-Block, do szer./gł.: 800 mm, dł.: 645 mm
Porównaj
4172500
PS 23x23 do FLEX-BOX (12szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 23x23 (12szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna montażowa 23 x 23 mm, do Flex-Block, do szer./gł.: 400 mm, dł.: 245 mm
Porównaj
4169500
PS 23x23 (12szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 23x23 (12szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna montażowa 23 x 23 mm, do Flex-Block, do szer./gł.: 500 mm, dł.: 345 mm
Porównaj
4170500
PS 23x23 (12szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
OP (12szt) Zaczep mocowania szeregowego

Opis produktu

TS Zaczep mocowania szeregowego narożników Flex-Block
Porównaj
8000100
OP (12szt) Zaczep mocowania szeregowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar