QM30A-PA66-NA Cokół mocującyHELLERMANN TYTON

files/fotob/812330.jpg.
QM30A-PA66-NA Cokół mocujący
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
QMA-SERIES
Nr Katalogowy: 
151-10905
Kod EAN: 
4031026413778
Symbol Sonepar: 
P10173234
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wersje przykręcane i samoprzylepne. Idealne połączenie z opaskami Q-tie. Możliwość czterokierunkowego wprowadzenia opaski Q-tie, pozwala na szybki i efektywny montaż. Dobra odporność na zrywanie. Blokowanie opaski Q-tie w pozycji pionowej umożliwia wygodne mocowanie przewodów. Elementy mocujące QMA idealnie pasują do mocowania naszych innowacyjnych opasek Q-tie. Doskonałe do wszystkich zastosowań, w których wymagane jest niezawodne i trwałe mocowanie. Wersje samoprzylepne są odpowiednie do zastosowań, w których użycie śrub, bolców lub wiercenie otworów jest bardzo problematyczne lub nie jest możliwe wogóle

Dane techniczne

Do opasek kablowych o szerokość do
5.1 mm
Długość
30 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
4.5 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 60 °C
Średnica otworu montażowego
4.1 mm
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Klejenie i przykręcanie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar