TS 100x500 INOX (2szt) Osłona boczna cokołuRITTAL

files/fotob/391275.jpg.
TS 100x500 INOX (2szt) Osłona boczna cokołu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8701050
Symbol Sonepar: 
P00593539
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do szer.: 500 mm, stal nierdzewna, 1.4301

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SO (10szt) Bolec mocujący

Opis produktu

SZ Sworznie mocujące do cokołu TS, cokołu, kompletne i cokół, stacjonarne
Porównaj
2819000
SO (10szt) Bolec mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Blacha

Opis produktu

PS Blacha cokołu, modułowa, do gł.: 500 mm, stal nierdzewna, 1.4301

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Numer RAL
294
Szerokość
175 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
2908000
PS (4szt) Blacha
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Element montażowy cokołu

Opis produktu

TS Nakładka łączeniowa cokołu do cokołu TS

Dane techniczne

Numer RAL
256
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8601100
TS Element montażowy cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX (6szt) Wspornik szeregowy wewnętrzny

Opis produktu

VX Złączka szeregowa

Dane techniczne

Numer RAL
270
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8617500
VX (6szt) Wspornik szeregowy wewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar