TS (2szt) Element cokołuRITTAL

files/fotob/391253.jpg.
TS (2szt) Element cokołu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8601980
Kod EAN: 
4028177667013
Symbol Sonepar: 
P00781092
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 100 mm, do szer.: 1800 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Szerokość
1800 mm
Szerokość montażowa w szafie
1800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SO (10szt) Mocowanie cokołu

Opis produktu

SO Nakładka mocowania do podłoża, do cokołów, blacha stalowa
Porównaj
2817000
SO (10szt) Mocowanie cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (4szt) Kółko transportowe

Opis produktu

TS Kółka transportowe do cokołu TS, 2 z blokadą / 2 bez blokady, obciążenie statyczne na kółko 100 kg

Dane techniczne

Numer RAL
7022
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
8800390
TS (4szt) Kółko transportowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 100mm (4szt) Element niwelujący do cokołu

Opis produktu

SZ Element poziomujący, do wys.: 100 mm
Porównaj
2891000
SZ 100mm (4szt) Element niwelujący do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX (4szt) Kółka transportowe

Opis produktu

VX Rolka transportowa

Dane techniczne

Nośność
0.1 kg
Numer RAL
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Rolka transportowa
Porównaj
8100700
VX (4szt) Kółka transportowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 100mm (4szt) Element poziomujący do cokołu

Opis produktu

VX Element poziomujący, wys.: 100 mm

Dane techniczne

Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8100710
VX 100mm (4szt) Element poziomujący do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar